キャスター 低床のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
662件の「キャスター 低床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低い キャスター」、「キャスター 低床 ストッパー」、「超低床」などの商品も取り扱っております。
1個
529 税込582
当日出荷

シャフト径(Φmm) 10 ストッパー なし 取付穴ピッチ(mm) 94/94 取付穴径(mm) 8.5 トッププレート(mm) 118/118 偏心(mm) 12 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪) 強化ナイロン トラスコ品番 809-3463 質量(g) 225 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 21 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 6.2 取付座A×B(mm) 70×70 全高(mm) 46.5 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 材質(金具) スチール 旋回半径R(mm) 29 関連資料 (0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 55×55(53×53) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
689 税込758
当日出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪) 強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番 836-1519 形状 固定車 荷重種別 重荷重 質量(g) 195 車輪幅(mm) 21 取付方式 平付固定 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 52×52 取付座A×B(mm) 70×70 ストッパー なし 偏芯E(mm) - 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
869 税込956
当日出荷

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪) ナイロン(ボールB入) 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 質量(kg) 1 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪) 強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番 814-3618 形状 自在車 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 21 取付方式 平付旋回 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 52×52 取付座A×B(mm) 70×70 旋回半径(mm) 30 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 取付穴径P(Φmm) 8.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器 材質 本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 780 許容荷重(N) 784 表面仕上げ 本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 30063
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状 自在車ストッパー付 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪) ウレタン ベアリング入 濃い緑色(車輪) ストッパー なし 寸法H1(mm) 32 取付穴径(Φmm) 8.5 寸法H2(mm) 55 偏心E(mm) 12 寸法F1(mm) 118 寸法F2(mm) 118 軸径D(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法P1×P2(mm) 94×94 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm) 50 車輪取付幅B(mm) 32 車輪タイプ 単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様 上向き下向き兼用 トラスコ品番 829-0226 材質 スチール製、ローラー樹脂製 許容荷重(kg) 10 直径(Φmm) 55.5 高さ(mm) 26 質量(g) 59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪) ウレタン 仕様 プレート式、自在式、低床式 取付座A×B(mm) 118×118 ストッパー なし 取付穴径P(mm) 8.5 取付ピッチX×Y(mm) 94×94 キャスタータイプ アジャスター付キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 型式 平行キャスター 車輪幅(mm) 20 寸法L(mm) 17.5 寸法d(mm) 57.3 寸法X(mm) 58.3 ストッパー なし 寸法A(Φmm) 61 偏芯E(mm) 11.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷

耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。 材質 ABS樹脂、スチール 全長(mm) 100 質量(g) 90 耐荷重(kg) 100(1台あたり)
1セット(2個)
759 税込835
当日出荷

低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体) 鋼(SPCC) 仕上 (本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪) ナイロン 仕様 固定式。本体はユニクロームメッキ仕上 形状 固定車 型式 155固定車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)