キャスター 車輪 交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
348件の「キャスター 車輪 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 車輪 パーツ」、「キャスター 交換」、「キャスター車軸」などの商品も取り扱っております。
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪) 鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番 STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm) 55 車軸径d(mm) 12 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別 重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 (車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン 車輪幅(mm) 27 ボス幅(mm) 32 使用軸受 コマーシャルベアリング 車軸径(mm) 8.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

THNシリーズ交換用
仕様 真鍮軸受使用 材質(車輪) ゴム(NR) 適合品番 THH・KHH 材質(ホイール) ゴム
1個
819 税込901
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm) 50 軸径(Φmm) 11 軸長(mm) 22 形状 自在車 ブラック 材質(車輪) ウレタンゴム 車輪幅(mm) 51.8 ストッパー なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) キャスタータイプ 差し込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1パック(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 カバー付(樹脂) 材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm) 27 ボス幅H(mm) 32 穴径d(Φmm) 8.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STCシリーズ交換用
仕様 ポリアセタール軸受使用。耐寒グリス入 材質(車輪) ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り) 適合品番 STC・SKC・SKC-T ボス幅H(mm) 55 車軸径d(mm) 12 材質(ホイール) 鋼板
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様 コマーシャルベアリング入 適合 シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪) ゴムSBR 材質(金具) スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪) ウレタン 車輪幅(mm) 25 適合品番 SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL 材質(ホイール) ナイロン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)