キャスター 360度のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
239件の「キャスター 360度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールキャスター」、「ボールキャスター 重量用」、「キャスター ボール 椅子」などの商品も取り扱っております。
仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

面付のボールキャスターです。
材質(本体) 鋼(SPCC) 仕上 (本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪) 強化ナイロン トラスコ品番 809-3463 質量(g) 225 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 21 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 6.2 取付座A×B(mm) 70×70 全高(mm) 46.5 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 材質(金具) スチール 旋回半径R(mm) 29 関連資料 (0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 55×55(53×53) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
689 税込758
当日出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 10 ストッパー なし 取付穴ピッチ(mm) 94/94 取付穴径(mm) 8.5 トッププレート(mm) 118/118 偏心(mm) 12 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪) ナイロン 仕様 固定式。本体はユニクロームメッキ仕上 形状 固定車 型式 155固定車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪) ウレタン ベアリング入 濃い緑色(車輪) ストッパー なし 寸法H1(mm) 32 取付穴径(Φmm) 8.5 寸法H2(mm) 55 偏心E(mm) 12 寸法F1(mm) 118 寸法F2(mm) 118 軸径D(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法P1×P2(mm) 94×94 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm) 50 車輪取付幅B(mm) 32 車輪タイプ 単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 型式 平行キャスター 車輪幅(mm) 20 寸法L(mm) 17.5 寸法d(mm) 57.3 寸法X(mm) 58.3 ストッパー なし 寸法A(Φmm) 61 偏芯E(mm) 11.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪) 強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番 814-3618 形状 自在車 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 21 取付方式 平付旋回 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 52×52 取付座A×B(mm) 70×70 旋回半径(mm) 30 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 取付穴径P(Φmm) 8.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪) 強化ナイロン一体車輪 形状 自在車 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 21 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 53×53 取付座A×B(mm) 70×70 旋回半径(mm) 30 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 取付穴径P(Φmm) 6.2 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 53×53(55×55) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
829 税込912
当日出荷

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 材質 スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4158 材質 [メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg) 30 質量(g) 144 タイプ 上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様 上向き下向き兼用 トラスコ品番 829-0226 材質 スチール製、ローラー樹脂製 許容荷重(kg) 10 直径(Φmm) 55.5 高さ(mm) 26 質量(g) 59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

埋込のボールキャスターです。
材質(本体) 質量(g) 11 材質(ボール) 仕上 (本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf) 78.4[8] 耐荷重(N) 78.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 下向用 材質 ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)