キャスター脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
6,261件の「キャスター脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル用キャスター」、「部品 キャスター」、「テーブル脚」などの商品も取り扱っております。
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

トラスコ品番 764-9983 材質 アルミダイカスト 質量(g) 543 タイプ 安定脚(キャスター付)
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

1個
819 税込901
翌々日出荷

材質 本体:スチール 粉体塗装(ブラック) キャスター:樹脂成型品 ストッパー付1個、ストッパーなし1個 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×400×185
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

大型キャスター付きのシンプルな角型キャスターテーブル。4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。耐荷重は約20Kg、移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)
幅(mm) 800 高さ(mm) 700 奥行(mm) 800 キャスター あり 外寸(mm) W800×D800×H700 天板厚さ(mm) 18
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。 設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。 軸部分にベアリングを使用しています。
材質 ゴム、金属部:スチール 耐荷重(kg) 400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり ポール径(Φmm) 25
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ ゴムキャスター 高さ(mm) 160 間口(mm) 506 セット内容 六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6 質量(kg) 1.2 奥行(mm) 30
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具を使わずに磁石の力で連結可能なパーティション。
用途イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめ。女性でも簡単に設置が可能です。 材質(本体) スチール紛体塗装(シルバー) 材質(キャスター) 樹脂成型品
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm) 60×60 ねじ穴(Φmm) 5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

H700のテーブル下に収納できるインナーテーブル。どんな空間にもマッチするシンプルデザイン、高さ633mmでデスク下に収まる高さのインナーテーブルはキーボードテーブル、サイドテーブルと使い道豊富!キャスター4個にはストッパーがついています。脚部は天板裏にビスで固定するタイプです。組み立て式
材質 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール/キャスター:合成樹脂 幅(mm) 800 高さ(mm) 633 奥行(mm) 555 外寸(mm) W800×D555×H633
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ハードゴム 形状 自在車S 型式 ST型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品 【ねじ】M12×50mm 材質 スチール(粉体塗装) 幅(mm) 50 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 675 奥行(mm) 50
1組(4本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュラック専用のキャスター4個セットです。このキャスターを使用すればメッシュラックの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラック専用のキャスター 適合 モノタロウメッシュラック 材質 キャスター:PP 取付高(mm) 約82 ねじ径 3/8 寸法(cm) ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5。ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

材質 本体:アルミダイカスト 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 420×83
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1台
6,698 税込7,368
21日以内出荷

ジョインテックスナイロンキャスター脚
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ナイロンキャスター(1脚分5個入)。 チェア本体に付属しているハードタイプの双輪標準キャスター。 カーペットなど一般的なオフィスの床面使用に適しています。
ブラック 仕様 お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 適合 【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。) 材質 ナイロン 品番 269-622
1セット(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)