- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター70mmのおすすめ人気ランキング
キャスター70mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新173件の「キャスター70mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車用車」、「キャスター 75mm」、「キャスター 65mm」などの商品も取り扱っております。
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
スチールホイール、ゴム
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
27
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
取付穴径P(mm)
8.8
材質(金具)
スチール
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
389-9501
形状
自在車
質量(kg)
0.2
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
なし
取付高H(mm)
92
偏芯E(mm)
27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)
56×28
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番
440-5846
長さ(mm)
40
車輪幅(mm)
26
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.05MB)
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
自在車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
型式
315S自在車
車輪幅(mm)
26
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。
車輪幅(mm)
25
材質(キャスター)
ハードゴム
許容荷重(N)
597.8
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上
三価ユニクロ
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
荷重種別
中荷重
タイプ
固定車
金具仕上
三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
ST特殊型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
ダブルストッパー付
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様
コマーシャルベアリング入
適合
シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)
ゴムSBR
材質(金具)
スチール/三価ユニクロ仕上げ
用途一般用
材質
ゴム
型式
OH35M型
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。
トラスコ品番
359-9574
形状
自在
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
220
材質(車輪)
エラストマー樹脂
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
20
取付高(mm)
93
取付穴径(Φmm)
6.5
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
材質(金具)
スチール
騒音対策
あり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)
車輪幅(mm)
32
適合品番
STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM
ボス幅H(mm)
36
許容荷重(daN)
80
車軸径d(mm)
10
材質(ホイール)
アルミ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505