キャタピーコードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
90件の「キャタピーコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止 インパクト」、「靴紐ストッパー」、「チョークホルダー」などの商品も取り扱っております。
BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。 材質 本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

締め具合を自在に調整・固定できる「結ばない靴ひも」です。ゴムひものように伸び縮みする伸縮性と、コブ形状の膨らみによりフィット感を高めます。キャタピランをつけることで足裏全体で着地できるようになり、疲れにくいランニング・歩行をサポートします。
用途結ばないのですぐに履けて、ほどけない。 適合 短靴 トラスコ品番 171-7535 材質 ナイロン、ゴム、アセテート、PP グレー 質量(g) 16 全長(cm) 80 アズワン品番 64-8631-66
1組(2本)
699 税込769
当日出荷

布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。 使用荷重(kg) 約500g以下 最大長(mm) 約730(ベルト部のみ)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内) 使用荷重(kg) 3以下 自然長(mm) 約760 材質 【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム 最大長(mm) 約1450
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく・カンタン・快適ロック 緩まない靴ひも ワンアクションでロク&解除 丈夫できれにくい特性靴ひも 10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm) 140 セット内容 ワンペア(1SET)/取扱説明書 太さ(mm) 丸紐:2 材質 POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
1袋(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm) 1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

身の回りのものに便利なショートサイズ! 布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。 使用荷重(kg) 1 自然長(mm) 365 フック 2個 最大長(mm) 670
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大長(mm) 1500 自然長(mm) 320 材質 コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷

強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途工具の落下防止、荷物バンドなどに。 材質 ナイロン、亜鉛合金、鉄
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
材質 芯/ステンレスワイヤ 先端形状 両端フック×2個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg) 5以下 質量(g) 150 径(Φmm) 8 自然長(mm) 840 最大長(mm) 1500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8750 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 52 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 157 質量(g) 79 コード長さ(m) 1.20
1個
699 税込769
当日出荷


高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷