キャッチロック 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「キャッチロック 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック金具」、「ラッチ ロック」、「キャッチロック」などの商品も取り扱っております。
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適 C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,519 税込1,671
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンテナ・工作機械 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー P1051SCR
材質 (本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき 高さ(mm) 17.7 質量(g) 290
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品 受金具(P100H02) 材質 (本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430) 高さ(mm) 22 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理 三価クロムメッキ仕上げ 取付穴(mm) (本体)4.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品 受金具 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
2,811 税込3,092
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 75 表面仕上げ バレル研磨 使用荷重(N) 980 タキゲンコード 22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼<SUS304>/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ 高さ(mm) 11.5 質量(g) 50 許容荷重(N) 686 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質 ステンレス鋼板 タキゲンコード 23003
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 182 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm) 1.6~2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品 受金具 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 120 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に 付属品 取付ネジ 材質 表面処理 メッキ仕上げ
1個
459 税込505
当日出荷

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g) 88 許容荷重(N[kgf]) 687(70) 材質/処理 (キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理 (ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)薄型スナッチロック
用途特装車・建設機械・バス 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,574 税込1,731
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
867 税込954
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷