キャットアイのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
335件の「キャットアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リュック ライト」、「キャッツアイ 反射板」、「キャッツアイ」などの商品も取り扱っております。
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体) 特殊アクリル樹脂 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様 【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980) 付属品 フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2) 寸法(mm) 36×75×21.9 レッド 質量(g) 41.5(本体、電池のみ) バンド径(mm) Φ12~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。 仕様 ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8 トラスコ品番 171-7464 幅(mm) 33 高さ(mm) 39 質量(g) 30 奥行(mm) 17 電源 ボタン電池CR2032(1個)付属 動作時間 点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体) ABS樹脂 タイプ B・C種用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 1.5 材質(レンズ) アクリル樹脂
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g) 35 付属品 取付バンド(BS-3N) 寸法(mm) 46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質 (反射レンズ)アクリル 材質(本体) ABS タイプ 片面 寸法(縦×横×高さ)(mm) 44×101×23 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様 【ラピッド】約200時間。【点滅】約150時間。【点灯】約100時間 質量(g) 41.6 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 75×21.9×36 光源 レッドLED×3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに 保護等級 JISD0203R2適合 トラスコ品番 149-2660 セット内容 取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032) 材質 レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂) 幅(mm) 33 寸法(mm) 【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8 高さ(mm) 17 質量(g) 20 奥行(mm) 40 電源 コイン電池(CR2032) 光源色 動作時間 点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間 最大点灯時間 動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質 (反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂 材質(本体) ABS タイプ 両面 寸法(縦×横×高さ)(mm) 101×101×19 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品 フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル 寸法(mm) 52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32 レッド 質量(g) 21(本体、電源のみ) アズワン品番 64-9545-15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 317mL 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品 両面テープ 蓄電池タイプ ニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様 夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質 カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm) 120 幅(mm) 100 高さ(mm) 18 質量(g) 220 電源 ソーラー式 点滅数(回/分) 180±20 LED使用数(個) 4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 スペアパーツライト用ブラケット ヘルメット用スタジアム2(HL-EL920RC)/ボルト1200(HL-EL1000RC)/ボルト700(HL-EL470RC)/ボルト300(HL-EL460RC)/ボルト100(HL-EL150RC)エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)ウノ(HL-EL010)/ジドー(HL-AU230)/HL-EL135/HL-EL140/イノウ(MSC-GC100)
1個
659 税込725
33日以内出荷

クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
仕様 【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150) 付属品 ラバーバンド、クリップブラケット 寸法(mm) 39×33×17 レッド 質量(g) 12(本体、電池のみ) アズワン品番 64-9545-80 バンド径(mm) Φ24~32(L)、Φ73(3L)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池 単4形乾電池×3 付属品 本体、ブラケット、単4マンガン×3 適合ポスト径(Φmm) 23.5~30.5
1個
359 税込395
当日出荷

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
1箱(6枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm) 50.6×45.9×57.0 質量(g) 44(本体・部品・充電池のみ) 電源 太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源 レッドLED 1個 取付場所 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格 適合・リフレクター搭載 使用時間(時間) 点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm) 50.6×47.1×57.0 質量(g) 48(本体・部品・充電池) 電源 太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。) 光源 レッドLED 1個 取付場所 シートステー取付け固定タイプ JIS規格 適合・リフレクター搭載 取付径(Φmm) (取付)約12.7~16.0[BS-3N] 使用時間(時間) 点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品 SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB) 寸法(mm) 52.2 x 20.0 x 31.6 レッド 質量(g) 21.5(本体+内蔵充電池のみ) 光源 LED×3 アズワン品番 64-9544-61 発電方式 USB充電 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)