- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- キャップ 100Aのおすすめ人気ランキング
キャップ 100Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,017件の「キャップ 100A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100A ソケット」、「キャップ 100a sgp」、「100A」などの商品も取り扱っております。
形状
キャップ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
FSGP
種別
GS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
SUS304W
種別
SCH10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
仕様
バンド付
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
キャップ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)
100
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質
SS400
種類
溶接継手
形状
キャップ
材質
炭素鋼
種別
SCH80
色
黒
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
キャップ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付ける。キャップ底部にゴムパッキン付き
材質
真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)
60
板厚(mm)
0.6
Y-1000L用のエアー抜きキャップです。
材質
蓋キャップ:PE/パッキン:EPDM
タイプ
部品
部品番号
#5,6
1式
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷