キャップボトル ヒンジ付のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「キャップボトル ヒンジ付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しょうゆキャップ」、「調味料 キャップ」、「シャンプーボトルキャップ」などの商品も取り扱っております。

汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質 ポリエチレン(PE)
1個
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体) PE 口内径(Φmm) 17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 色(フタ) クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。 ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。 液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番 485-4608 材質 ポリエチレン 質量(g) 10
1個
109 税込120
当日出荷

ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質 PP トラスコ品番 772-6082 幅(mm) 30 高さ(mm) 26 質量(g) 5.7 奥行(mm) 30
1個
82 税込90
当日出荷

汎用性の高い、細口PE容器です。 フィンガースプレーキャップ仕様。
材質 ポリエチレン(PE)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 仕様 ヒンジキャップ(中栓付) 材質 ポリエチレン(PE) 穴径(Φmm) キャップ:4
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等 適合 0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B 材質 ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃) 60 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 種別 ヒンジキャップ(中栓付) 材質 ポリエチレン(PE) (ボトル)半透明 容量(mL) 250 穴径(Φmm) キャップ:4 満水容量(mL) 285
1個
169 税込186
9日以内出荷

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様 適量噴霧できる機能性スプレー トラスコ品番 819-9681 幅(mm) 28 高さ(mm) 201 質量(g) 9.6 奥行(mm) 28 名称 スプレー(キャップ付)
1個
199 税込219
翌日出荷

1個
137 税込151
当日出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)