- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- キャップボルト M16のおすすめ人気ランキング
キャップボルト M16のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,212件の「キャップボルト M16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M10 キャップボルト」、「M10 ボルト 10mm」、「六角カラーボルト」などの商品も取り扱っております。
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質
6ナイロン
色
グレー
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-40
「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M6用はΦ16×8.3L 。4個入り
仕様
M6ボルト用
寸法
Φ16×8.3L
ねじの呼び
M6
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
5194
表面処理
三価白
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9(最小引張強さ/耐力)
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
材質/仕上
SCM/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
材質
純チタン2種
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
SCM/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
メッキ
生地(黒色)
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別
全ねじ
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B 1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
12.9
ねじ山種類
メートル並目
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
黒染め
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
穴の形状
六角穴
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
小箱単位の販売です。
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目