- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- キャップボルト M2のおすすめ人気ランキング
キャップボルト M2のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,375件の「キャップボルト M2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 3.5mm」、「キャップボルト」、「超鋼六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。
※校正周期:1年毎(推奨/通常使用)
軽量作業台がセットになったお宝市セール限定セット
付属品
変換アダプター凹6.35×凸12.7、凹9.52×凸25.4、凹12.7×凸25.4。TSP用アダプター17(TA771B/ST-2用)、22(TA771H/ST-3用)、26(TA771L-2/ST-4用)、29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4。六角凸アダプター36(TA771S/S-2用)×凸25.4。ACアダプター100~240V/50-60Hz。固定用ボルトM10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4。校正証明書/取扱説明書、TASCOオリジナルTシャツ
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
5~40
1目盛(N・m)
0.1
精度
±1% +1digit(1目盛)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×173×85
ディスプレイ
LED(赤)
入力部の差込角(mm)
25.4
測定方向
右回転(時計回り)
測定モード
ピークモード/トラックモード/ピークホールド
測定範囲(nm)
10~200
リセット
マニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)
保管温度範囲(℃)
-20~70
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品
なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種別
全ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質
レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状
L型
タイプ
セミロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
形状
L型
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
材質
特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
メッキ
生地(黒色)
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状
L型
タイプ
エキストラロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
小箱単位の販売です。
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショート
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目