- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- キャップ付シリンダー錠のおすすめ人気ランキング
キャップ付シリンダー錠のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新111件の「キャップ付シリンダー錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー錠カバー」、「スッキリボックス 鍵」、「鍵付キャップ」などの商品も取り扱っております。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
135
鍵違い数
100通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
0600
タキゲンコード
20408
1個
¥2,249
税込¥2,474
7日以内出荷
カムロック用カバーです。
L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
付属品
キー2本・止め金
鍵違い数
(最大)69万通り
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)
52.2
材質/処理
(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni
キー番号
No.200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等
材質
ZDC、SUS304、SUS、CR
質量(g)
52
部品名称
キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング
表面処理
Cr
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.4[4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
66
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様
左右兼用型90度回転。防水仕様
質量(g)
86
材質/処理
(本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装クリアー仕上
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
81
適合板厚(mm)
9.5(最大)
材質/処理
(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器
質量(g)
105
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
質量(g)
74
仕上
梨地クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
左右兼用型です。
止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
質量(g)
85
仕上
梨地クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。
取付板厚(mm)
~14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
本体:アクリル系樹脂焼付塗装
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨