- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- キャップ碍子のおすすめ人気ランキング
キャップ碍子のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「キャップ碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「碍子カバー」、「セラミック 碍子」、「碍子 ガイシ」などの商品も取り扱っております。
仕様
ボアサイズ = 2.5mm。カラー = 白。最高使用温度 = +1200℃。。セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(720個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質
アルミナ96
色
白
耐熱温度(℃)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
両メネジ
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
材料 = セラミック。カラー = 白。最高使用温度 = +1200℃。。セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(870個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ純度97%
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
TGK品番
696-31-31-14
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質
セラミック
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
1300
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
1セット(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
ねじ径
M4用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
1300
材質
アルミナ96
種類
平ワッシャー
形状
両面研磨
電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。
リード線へ数珠繋き状に通して使用します。
前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。
安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。
ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。
吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。
材質
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
100
形状
2穴
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)
100
材質
HB
化学組成
SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)
1500
材質
Al2O3;55%、SiO2;41%
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
6
TGK品番
696-31-31-13
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
3
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷