- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- キャップ閉めのおすすめ人気ランキング
キャップ閉めのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新439件の「キャップ閉め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ締め」、「キャップ締め 機」、「スクリューキャップオープナー」などの商品も取り扱っております。
充電しながら操作することも可能です。
適合バイアル瓶
No.2~No.8
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質
本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼
寸法(mm)
155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
80
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)
大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)
本体:90、滑り止:120
EBM品番
289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
材質
ポリプロピレン
型式
GL-45
ねじ規格
GL-45
最高使用温度(℃)
140℃
アズワン品番
1-8234-02
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
63日以内出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)
125
TKG品番
9-0590-2501
TKG品番(2017)
6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法
270
最大口開き(mm)
70
寸法B(mm)
15
付属品
取替え用角型タイプ
口開調節
8段階
全長A(mm)
275
質量(g)
430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット付。
材質
本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂
寸法(mm)
155×52×25
質量(g)
37
耐熱温度(℃)
80
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
少ない力で楽に開けられる。
冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質
本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー
耐熱温度(℃)
本体/90、すべり止め部/120
松吉医科器械コード
24-4047-00
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法
250
寸法B(mm)
12
容量(mL)
ボトル締機20用
型番
20-AJRC
アズワン品番
2-869-12
1個
¥36,630
税込¥40,293
当日出荷
誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作
フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。
手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。
力の弱いシニアの方、女性、子供に最適
開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます!
電池式だから、どこでも使用できる!
本体寸法(mm)
190×100×68
電池
アルカリ単三電池×2本
電池寿命
約80回
対応寸法(mm)
フタ部分:32~101、本体部分:21~95
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷