キャノン コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
274件の「キャノン コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャノンプラグ」、「航空電子 コネクタ」、「xlr コネクタ」などの商品も取り扱っております。
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
寸法(mm) 71.8±1×Φ19 品番 63-3109-39 ピン径(Φmm) 2.4 ピン数(ピン) 3 アズワン品番 63-3109-39
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -55~+125 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 結合方式 ねじ 嵌合相手コネクタ N/MS3102A、N/MS3101B 結線方法 はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。 コンタクト形状 オス 形状 ストレート 種類 丸型 結合方式 ねじ 嵌合相手コネクタ N/MS3106B、N/MS3108B 結線方法 はんだ
1個
579 税込637
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類 コネクタ コネクタタイプ MC 表面処理 本体:Ni、中心コンタクト:Au
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用パネル取り付けコネクタ AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = ナチュラル。ハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金。コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

コネクタ形状 ジャック 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
1個
特価
739 税込813
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = ナチュラル。コンタクトめっき = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。端子方法 = はんだ。定格電流 = 16A。定格電圧 = 250 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +80℃。。メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
850 税込935
当日出荷

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)



D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状 ストレート 種類 丸型 結合方式 ねじ パネル最大厚さA2(mm) 3 パネル最大厚さA1(mm) 10 結線方法 はんだ
1個ほか
特価
829 税込912
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)



キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
寸法(mm) 71.8±1×Φ19 品番 63-3109-40 ピン径(Φmm) 1.6 ピン数(ピン) 4 アズワン品番 63-3109-40
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

形状 ストレート 種類 丸型 コネクタ形状 ストレートプラグ 結合方式 ねじ シェル形状 分割形 結線方法 はんだ
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


適合プレート YP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)