- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- キャビネット レールのおすすめ人気ランキング
キャビネット レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,257件の「キャビネット レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し レール 交換」、「スライド レール 底 付け タイプ」、「スライドレール ベアリング」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
左右各1本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
取付ねじ
(皿木ねじ)2.7~3.1
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類
ローラ形
定格荷重(N)
245(2ヶ当り)
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)
(引き残し)85
タイプ
脱着可
材質(ローラー部)
樹脂製
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質
PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)
色
ブルー
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RK
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)4.3~4.4
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様
廉価版
材質
鋼
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
2
仕上
(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)
12.7
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価クロム)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様
底引き
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>。(スチールボール)鋼/-。(スベリ鋲)ポリアミド/-
高さ(mm)
33
種類
スライド形
段数
2
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)
48.5
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
セット内容
左右各1本
高さ(mm)
45.5
取扱説明書
種類
スライド形
段数
3
種別
重荷重用
仕様
消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
仕様
プッシュオープン機構付
材質
鋼
高さ(mm)
45.4
仕上
光沢クロメート処理
推奨ねじ
呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)
対応
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
付属品
十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)
材質/仕上
鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)
45.7
シリーズ
Accuride
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
セット内容
左右各1個
3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様
底付(アンダーマウント)
材質
鋼
高さ(mm)
28.5
幅W(mm)
35
使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ
ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい!
脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
タイプ
脱着可
段数
3
種類
スライド形
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)
36
54055用レールストッパー。
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類
スライド形
定格荷重(N)
(左右1セット)245
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
材質
(レールボール用ケージ)樹脂製
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容
左・右、各1本
材質(車輪)
POM
シリーズ
新17シリーズ
推奨ねじ
+皿木ねじ2.7×12