- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- キャリア テープのおすすめ人気ランキング
キャリア テープのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新232件の「キャリア テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネート キャリアシート」、「ジョイント テープ」、「リール」などの商品も取り扱っております。
フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.433テストゲージにて)
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)
黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
材質(インナ・コンタクト)
ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)
1
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)
黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
仕様
●ピッチ:2.54mm●入数:1個
300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
仕様
●ピッチ:2.54mm●入数:1個
アズワン品番
67-0401-98
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
寸法H(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様
1列型
適合
基板厚:1.6mm
材質
コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)
色
インシュレータ:黒
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000
コンタクトピッチ(mm)
2.54
仕上処理
接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき
スルーホール
Φ0.9mm
コンタクト形状
ソケット
実装方法
はんだ付け(スルーホール)
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
リールを綺麗に保管し静電気から守ります。容器は安定しているので、一部分のみを一杯にしても倒れることはありません。効率的な収納のために、一つのリール収納箱には15の区画があります。より幅広のリールに合わせて、仕切りは簡単に取り外せます。100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。ESD 保護のシンボルマークで見分けがつきます。
質量(kg)
2
リール外径(mm)
330
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
色
クローム
タイプ
単体
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類
その他
材質
(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色
白
外形寸法(mm)
43×43×0.15
抵抗
(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性
UL94V-O
接着剤
強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)
0.5
剥がれ強度(MPa)
0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様
バックの材質 = ポリエステル。幅 = 12mm。長さ = 50m。厚さ = 0.2mm。色 = 赤。モデル番号 = F40
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
シンプルな使い勝手とアウトドアにぴったりなコンパクトデザイン!日本限定商品。一体型の収納カバーやポーチでコンパクトにまとめられ持ち運びに便利。お子さまの成長に合わせて、対面抱きとおんぶに使い分けできる2WAY抱っこ紐。汗っかきの赤ちゃんが快適に過ごせる、ベンチレーション機能!サラッとした肌触りのメッシュ素材を採用。日よけ風よけフード付き。反射テープ付きで暗い場所でも安心。パパも使えるオシャレなユニセックスデザイン!。ウエストサイズ:約60cmから約132cmまで。【抱き方別対象月例】。対面抱き:1/首がすわった4カ月以上、2/体重5.5kg以上、どちらも満たしてから36カ月(体重15.9kg)まで。おんぶ:6カ月から36カ月(体重15.9kg)まで
用途抱っこひも、おんぶ紐として。お子さまとのお出かけが増えてきたご家族にオススメなモデル。キャリング/収納/ポーチ/ボディバッグ/乳幼児/幼児/子供/ベンチレーション/風通し/通気性/家庭/洗濯/洗濯機/ウォッシャブル/マシーン/ハンド/ウォッシュ/ネット/衛生的/清潔/ドライ/肌触り/サラサラ/柔らかい/ソフト/包み込む/安心/安全/セーフティ/シンプル/便利/機能的/持ち運び/使い易い/母親/父親/ママ/パパ/ベビーシッテイング/外出/お出かけ/アウトドア/旅行/丈夫
材質
表側面部&メッシュ:ポリエステル100%、表中央部&フード:ポリエステル92% ポリウレタン8%、収納カバー:ポリエステル86% ポリウレタン14%
ウエスト(cm)
約60~132まで
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
収納ポーチ:20×10×26.5
各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様
静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属
質量(g)
862
外形寸法(mm)
445×210×高さ184
リール外径(mm)
178
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。
原稿を挟んでラミネートするだけ。
剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます。
各自治体から提供された感染防止徹底宣言ステッカー・ポスターのデータを印刷し、ラミネートして掲示するのに便利です。
※感染防止徹底宣言ステッカー(原稿)はお客様ご自身でご用意ください。
しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
のりのはみ出しによるフィルムづまりを防ぐためのキャリアシート(CPCSA4)1枚入り。
丸形の宣言ステッカーなど、不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートに便利です。
用途各種掲示物に
付属品
ラミネート用キャリアシート1枚
寸法(mm)
216×303
厚さ(μm)
240
フィルム厚さ(μm)
100
総厚(μm)
240
1冊(3枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
PET75μ使用 アクリル再剥離粘着塗工品
用途加工工程用 キャリアシート 保護シート用 耐熱性良好
色
透明
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
75
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数
2列型
耐電圧
AC1000Vrms