キャリー ワゴン タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
117件の「キャリー ワゴン タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリー カート タイヤ 交換」、「交換用車輪カート」、「カート車輪」などの商品も取り扱っております。
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品 ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体) TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ 177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷

耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質 本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル 耐荷重(kg) 80 質量(kg) 10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1010×490×980 収納寸法(mm) 180×350×760
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フォールディングキャリーワゴン極太タイヤ装着車専用のスペアホイール(4個セット)です。ワゴンのホイールが消耗した状態では、クッション性、グリップ力、牽引、走行性能が低下します。消耗したホイールの交換にご活用ください。【ご注意】本製品の取付けにはお客様にてスパナ(13mm)・六角レンチ(5mm)のご用意が必要です。本製品はフォールディングキャリーワゴン(極太タイヤ)専用ホイールです。それ以外の製品には取付けできません。
セット内容 ホイール×4、スペーサー×4 材質 スペーサー:アルミニウム ブラック 寸法(cm) 約直径Φ20×幅8.5 材質(ホイール) PE、ゴム 総質量(kg) 約1.8/4個
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷


ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番 STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール) ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様 コマーシャルベアリング入 適合 シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪) ゴムSBR 材質(金具) スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途に使える万能キャリー。アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計。タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキュー、レジャーなどに。ワゴン、キャリー、カート、台車として。 材質 構造部材:フレーム/金属(スチール)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装、張り材:生地/ポリエステル 質量(kg) 9 耐荷重(kg) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 94×50.5×71/95、収納時:75×39×47
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

道具をらくらく運べる。収納型なのでコンパクトに収納可能。本体カバーは取外し可能。耐荷重:80kg。
材質 本体:鉄(紛体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル 質量(g) 8900 耐荷重(kg) 80 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×220×740 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×500×930
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 セット内容 車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪) 樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799 税込879
当日出荷


悪路にも対応した10×4インチの大型ワイドタイヤ搭載 公園、キャンプ場、山道、砂浜などの荷物運びに最適 折りたたみ可能でコンパクトに収納可能 荷物をまとめて運べる、大容量の100Lワゴン 持ちやすい伸縮ハンドルは約25cmの範囲で調整可能
用途アウトドア・レジャー 付属品 専用カバー、六角レンチ×2、取扱説明書 材質 スチール、ポリエステルオックス600D(生地)、ホイール:PVC 質量(kg) 約12.6 グレー 耐荷重(kg) 約100 内容積(L) 約100 収納時寸法(mm) 約830×550×250 組立寸法(mm) 約830×550×1080(最大ハンドル長) 保証期間 初期不良のみ ホイールサイズ 10×4インチ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm) 15.8 タイヤ幅(mm) 45±2 タイヤ外径(mm) 350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷