キャリー背負子のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「キャリー背負子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背負子」、「アルミ 背負子」、「背負子 ベルト」などの商品も取り扱っております。
仕様 大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です。折りたたんでコンパクトに収納可能。肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます 材質 本体:アルミ、バンド:ナイロン 質量(kg) 1.1 耐荷重(kg) 15 サイズ(mm) 使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×9×705(H) アズワン品番 64-7862-93
1個
8,610 税込9,471
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 484 全長(mm) 1085 質量(kg) 5 材質(本体) (本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 350 耐荷重(kg) 100 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 350×484 収納時寸法(mm) 484×70×820 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

背負動噴の移動に便利です。
仕様 固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き 荷台寸法(長さ)(mm) 330 荷台寸法(幅)(mm) 300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g) 約250 長さ(cm) 55~90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

収穫シーズンに大活躍です! プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 質量(kg) 3.4 材質(本体) (本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg) 50 荷台寸法(mm) 385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm) 385×100×640 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに 材質 ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン 仕様 カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本 耐荷重(N) (1対の推奨最大)3430
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 485 全長(mm) 1067 質量(kg) 6.8 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 363 耐荷重(kg) 125 荷台寸法(mm) 363×485 タイヤサイズ 177mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

エムオースプレーイングABAC キャリングハーネス
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用のキャリングハーネスです! 塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91,SG-2001ブロアを背負う専用の背負子 材質 ナイロン
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

使い勝手の良い定番カジュアルシリーズ。人気のドラムリュック。
材質 ポリエステル・メッシュボンディング ブラック 質量(g) 約375 容量(L) 約24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約32×18.5×41
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。 軽くて背負いやすい背負いかごです。 プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質 ポリエチレン 寸法(cm) 約53×41×高さ50 耐熱温度(℃) 90 耐冷温度(℃) -30
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。 マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。 背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。 2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
1本
3,515 税込3,867
5日以内出荷

質量(kg) 約2.5 材質(本体) 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆) 耐荷重(kg) 約40 収納時寸法(mm) (約)380×635×厚さ225 組立寸法(mm) (約)幅380×奥行535×高さ985
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。 材質 ポリエステル 仕様 1セット入
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな口で出し入れ便利。中に大きなポケット付き。靴など大きなものが簡単に出し入れできる便利な分室構造。
材質 ポリエステル、合成皮革他 質量(g) 800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 470×330×240
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品 荷物固定用ゴム 材質 荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体) アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様 (最大階段角度)30~35度 付属品 本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg) 24 最大積載量(kg) 160 モーター 24V、120W 荷台寸法(mm) 幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm) 515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×780×1170 ハンドル 2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー 24V、2600mAh 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 1年 充電器出力 29.4V、2A 充電器入力 100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間) 約3~4 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。
用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。 材質 (本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ
1台
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒型バックパック。
材質 ポリエステル100%(PVCラミネート) 容量(L) 20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×310×150
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)