- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- キャンバスボードのおすすめ人気ランキング
キャンバスボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「キャンバスボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固い紙」、「キャンバス」、「キャンバス布」などの商品も取り扱っております。
目のそろったきれいな綿キャンバスをソリのない丈夫な芯材に巻き込んで裏留め仕上げを施した本格的なキャンバスボードです。
用途油彩・アクリル画兼用。
厚さ(mm)
3
目の粗さ
キャンバス中目
布目エンボスの加工紙を両面に貼り合わせた習作ボード。
油絵の具やアクリル、水彩、ポスターカラーで描画できる、3mm厚の丈夫なボードです。
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さ
キャンバス中目
混率(%)
麻100
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
仕様
アクリル・油彩兼用
タイプ
中目
材質(枠)
高級桐材
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
目の粗さ
中目
仕様
アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さ
キャンバス中目
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質
桐
汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
厚さ(mm)
0.1
ハトメピッチ(cm)
1
ハトメ
ボタンホール仕様
厚紙の両面にケント紙を貼ったものです。パネルを使わなくても展示ができます。
大判サイズにより、様々の作業に対応できる。
用途内装作業の養生シート
長さ(mm)
3600
色
白
幅(mm)
2700
材質
ポリエステル、綿
厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)
550×400
材質
紙
建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。
塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
仕様
吊り金具・吊りひも付き
素材
フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)
0.59
材質(表紙)
古紙80%使用