- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 非常用電源
- キャンプ バッテリーのおすすめ人気ランキング
キャンプ バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新362件の「キャンプ バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルバッテリー」、「ポータブル電源」、「バッテリー」などの商品も取り扱っております。
これまでの非常に重くて容積のかさばる鉛蓄電池やニカド/ニッケル水素電池とは違い、小容積ながらハイパワーかつ大容量化を果たしつつ安全性の高いポータブル電源(リチウムポリマー)です!
こちらのポータブル電源は、エンジン式インバータ発電機のように排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため環境にやさしい製品です。
ガソリンやガスを燃料とした発電機などは「一酸化炭素中毒」を防ぐため屋外設置し、電源ドラムや延長コード必須になりますが、ポータブル電源は騒音もなく作業場所のすぐ脇に置けるため、屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用の電源に最適です。
用途夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。
バッテリー容量(mAh)
40800(3.7V 150Wh)
セット内容
大容量リチウムポリマー電池、車載シガーソケットアダプタ、カーチャージャー、ACアダプタ充電器
使用温度範囲(℃)
-20~60
AC電源アダプタ(V)
15V/2A (自社PSE認証正規品)
使用推奨温度範囲(℃)
0~40
電池寿命
約500回 (使用状況によっては著しく低下します)
充電時間(時間)
約8(以内)
交流出力
定格出力100W、ピーク120W(100Vコンセント)
直流出力
USB 5V/2.1A (2系統MAX3.1A)、DC9V~12.6V/15A (MAX 180W)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品
車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)
299.7
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
190.5
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
191.5
定格出力(W)
500
バッテリー
NCM
バッテリー容量(Ah)
31.9
充電時間(時間)
コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
191400
保管温度範囲(℃)
-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート
【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)
708.18
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)
約6.5
電圧(V)
11.5~22(AC・DC・PV入力)
定格電力(W)
519
目盛
バッテリー表示:5
公称電圧(V)
11.1
充電時間(時間)
約8~10(付属AC充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池
動作温度(℃)
-10~40
バッテリー容量(mAh)
140000
充電方式
CCCV(定圧定流)
アズワン品番
65-0502-46
定格容量(A)
46.84/11.1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約306×200×176
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容
ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)
約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20
質量(kg)
ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4
出力
3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A
定格電圧(V)
20
最大出力(W)
100
温度(℃)
充電:0~45
定格電流(A)
5
入力
AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
30.4
バッテリー電圧(V)
41.6DC
開放電圧(V)
24.8
収納寸法(mm)
Jackery SolarSaga:535×610×35
短絡電流(A)
5.6
動作温度範囲(℃)
ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65
バッテリー容量(Wh)
1264.64
入力ポート
DC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
¥184,364
税込¥202,800
4日以内出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
112200mAh/400Wh、4.1kgと軽量なので持ち運びにも便利。キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として1~2日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約22回、ノートパソコンなら約5.5回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約6時間、5Wライトなら約35時間です。AC100Vコンセント×1口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口の合計4口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約7.5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約6時間でフル充電が可能です。
付属品
車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書、収納ポーチ
幅(mm)
230
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
167.3
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
153.2
定格出力(W)
200
バッテリー
NCM
充電時間(時間)
コンセント約7.5、シガーソケット約10、100Wソーラーパネル(別売り)約9(天気次第)
波形
純正弦波
保管温度範囲(℃)
-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
瞬間出力(W)
400
バッテリー容量(Wh)
403
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A/シガーソケット
1台
¥44,818
税込¥49,300
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品
AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力
ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×130
定格出力
アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車
DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー
内蔵:DC12V鉛
使用電池
DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)
48
バッテリー容量(mAh)
7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池
仕様
DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)
質量(g)
1580
出力波形
矩形波(疑似正弦波)
充電時間(時間)
7
コネクタ
USB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)
アズワン品番
64-9675-02
コンセント
AC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)
バッテリー寿命
500回
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色
シルバー×オレンジ
付属品
ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容
本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質
アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
140
使用温度範囲(℃)
10~30(充電0~30)
奥行(mm)
240
コード長さ(m)
ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)
200
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間(時間)
約8
波形
正弦波
出力端子
(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)
0~40
入出力
【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)
200
入力ポート
AC
出力ポート
AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし
もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。
いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。
長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能
高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。
安心の自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。
※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
手間なし!コンセント挿しっぱなしOK
自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。
※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。
※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。
信頼の国内メーカー品質
オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
いつでもそばに、電気も安心も
家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。
電気のやりくり上手は、楽しみ上手
ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。
暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン
わかりやすさと使いやすさを追求
-日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応-
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
家庭用コンセントと同じ正弦波
AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品
ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
幅(mm)
380
質量(kg)
約18.3
高さ(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
254
電圧(V)
32
出力
AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A
定格出力(W)
1500
入力
【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W
バッテリー
リチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
バッテリー容量(Ah)
36
保証期間
お買い上げ日より24ヶ月
保護機能
BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)
【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13
波形
正弦波
バッテリー容量(mAh)
360000
バッテリー容量(Wh)
1152
入力ポート
【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W
出力ポート
【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品
ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)
DC12~24/2A
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
アズワン品番
64-5278-62
定格出力電圧(AC V)
100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)
約8
蓄電池容量(Wh)
202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)
0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター
定格電圧(V)
DC12/24
充電可能回数
(繰り返し充電目安)約300回
使用電池
リチウムイオンバッテリー
付属品
DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター
色
レッド
質量(g)
2540
出力
DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内
コード長さ(mm)
バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)
バッテリー
リチウムバッテリー
保護機能
短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能
充電方式
AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約210×240×58
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様
使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上
適合
EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機
セット内容
DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1
質量(kg)
約23
出力
【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W)
電力(W)
最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400
接続
Wi-Fi、Bluetooth
入力
AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A)
寸法(cm)
49.7×24.2×30.5
バッテリー
エクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート
電池
LFP(LiFePO4 バッテリー)
保証期間
5年
充電方式
AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
2048
1箱
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容
本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)
約356×260×283
質量(kg)
約14.5
出力
AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)。USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W。USB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W。シガーソケット:12V=10A、最大10A
温度(℃)
充電:0~45
入力
AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
30.4
バッテリー電圧(V)
41.6 DC
ポート
DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A
バッテリー容量(Wh)
1264.64
入力ポート
DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
1台
¥152,727
税込¥168,000
当日出荷
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。
リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!
出力電圧(V)
12
定格電圧(V)
DC12
「Jackery ポータブル電源 1500」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品です。キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。また、この2つを組み合わせることで、日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、電気代を減らしながら環境にやさしいエコなライフスタイルを実現することができます。
セット内容
ポータブル電源 1500 本体 ×1、ソーラーパネル100W本体 ×2、ACアダプター ×1、車載用充電シガーアダプター×1、トランスジャック×2、収納ポーチ ×1、SolarSaga 接続アダプター×2、取扱説明書
1セット
¥220,545
税込¥242,600
3日以内出荷
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年2月17日時点) 。
約6倍長寿命なバッテリー
1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。
ソーラーチャージャーに対応
付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源
Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドです。
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は大容量、高出力、持ち運びやすさを兼ね備えたバランスモデル。長くお使いいただけるよう長寿命、耐久性そして安全性にもこだわりました。
約6倍長寿命なバッテリー
安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。
1週間に3回使用しても8年以上使えるので、長期間安心して使用できます (使用可能期間は気温25度、放電深度100%での理論値です。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。
また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと2つの放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。
安心のサポート体制
購入後も安心して長期間ご使用いただけます。また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。
4つの純正弦波ACポート
AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。
0%から80%までわずか2時間30分
付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。わずか2時間30分で80%まで充電できるため、急なお出かけ時も安心です。 (USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。)
省電力モード搭載
従来のモデルではいずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。
本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。)
残り時間の分かるディスプレイ
前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。
電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。
災害時の備えにも最適
柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライト搭載。アウトドアや非常時にACポートを使わずにライトを利用できます。
LEDライトは本体前面に配置されているため、ライトの明かりで各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。
また本製品のボタンは静音タイプを採用。静かな環境でライトを点ける場合も、ボタンの電子音が響かないので、周囲を気にせずご利用いただけます。
さらに、バッテリーの自然消費を少なく抑える仕組みを搭載しており、3ヶ月放置してもわずか7%しかバッテリー容量が減らないため、非常時用に長期保管にも適しています。
ソーラーチャージャーに対応
付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。
さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2時間30分で80%まで充電できます。 (※Anker PowerSolar 3-Port 100W (別売り) からのソーラー充電に対応)
出力
【AC】瞬間最大1000、【USB】合計最大36、【DC】最大120
入力
DC:11-28V:10A (最大120W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W)
色
ブラック
質量(kg)
約7.6
付属品
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) 、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書
保証期間
18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後)
幅(mm)
292
高さ(mm)
251
使用温度範囲(℃)
-20~40(充電0~40)
奥行(mm)
188
バッテリー
リン酸鉄
バッテリー容量(mAh)
160000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
512
入力ポート
DC:11-28V=10A (最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W)
出力ポート
AC:110V~50Hz / 60Hz, 4.54A,500W (瞬間最大750W) | USB-A:5V=7.2A (各ポート最大12W / 合計最大36W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W)
1個
¥59,000
税込¥64,900
当日出荷
日本仕様・大容量・軽量・コンパクト
150000mAh/540Wh・出力500W・1年保証
ソーラーパネルで充電可能(晴天時10~12時間で満充電)
用途停電時の照明、家電製品への電力供給・スマホ充電に
キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に
携帯電話・タブレットの充電に、停電時の作業に
質量(kg)
5.5
保証期間
1年
バッテリー
3元系リチウムイオン電池
付属品
ACアダプター 24V/3.75A。シガレット変換ヶ-ブル。MC4変換ケーブル。日本語取扱説明書
出力
【AC出力×2】タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)500W(瞬間最大1000W)、【DC出力×3】シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、【USBポート×4】急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、【LEDライト】最大4W(明るさ3段階調整)/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯)
入力
【DC×1】ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V用)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V用)
幅(mm)
260
高さ(mm)
170
奥行(mm)
173
定格出力
AC100±10V55Hz、QC3.0 18W、5V/2.4A、QC3.0 18W、DC12V 4A、DC12V 8A
バッテリー電圧(V)
10.8/3.6
充電時間(時間)
6~8
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
150000
保管温度範囲(℃)
-20~60
バッテリー容量(Wh)
540
入力ポート
DC12.6-24V 8A
出力ポート
AC100V 2出力。USB 急速 1出力。USB 2.4A 2出力。TYPE-C 1出力。DC12V 2出力。シガー 1出力
1台
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
アウトドアや非常用、500回充電可能なリチウム電源搭載、日本100V仕様 PSE認証済み
付属品
専用AC充電器、シュガープラグアダプター、シュガーソケットアダプター、
幅(mm)
215
質量(kg)
1.59
高さ(mm)
205
使用温度範囲(℃)
0~45(充電0~40)
奥行(mm)
80
定格出力(W)
150
入力
DC15V 2A(専用AC充電器、シガープラグアダプター)
バッテリー
リチウムイオン
保護回路
短絡、過電流、過放電、過充電、過剰温度短絡、過電流、過放電、過充電、過剰温度
充電時間(時間)
9
波形
純正弦波
保管温度範囲(℃)
0~40
バッテリー寿命
約500回
バッテリー容量(Wh)
147
入力ポート
AC充電100V
出力ポート
USB QC2.0x1個(5V/9V、最大18W急速充電、USB2.0x1個(2Aまで)、DCジャック5.5mm DC9-12.6Vx1個(合計最大5A)、コンセントAC100V(60HZ)x2個(合計150W瞬間最大200W)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷