- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- キャンプ用ガスボンベのおすすめ人気ランキング
キャンプ用ガスボンベのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「キャンプ用ガスボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OD缶」、「キャンピング ガス cv 470」、「オーリック 小型ガスバーナー」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
ガスの種類
LPG(液化ブタン)
火力の低下が少なく、持続するイソブタンガス使用。
ガスの種類
LPG(液化イソブタン)
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質
ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)
300
出力
2700(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
225
使用時寸法(mm)
幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)
幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式
ねじ込み式
エスコ品番
EA913BF-10
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ
幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)
410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質
ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力
3000(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分
液化ブタン
本体質量(g)
350
圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g)
410
出力
3000(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
250
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
容量(g)
450
質量(g)
664
材質
容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE
TKG品番(2017)
6-0687-0201
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼時間:約5時間炎温度:1、800℃点火方式:電子着火。強火力で、しかもあらゆる角度から素早く対応。逆さ使用OK!
火炎温度(℃)
1800
材質
本体:アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×125×225
点火方式
電子着火
適合ボンベ
BO-450
燃焼時間(時間)
約5
TKG品番(2017)
6-0687-0101
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
カセットボンベ式の屋外使用専用コンロ。
焼肉や海鮮焼きが、ガスコンロで焼き上がり。
ガスの火力で美味しく調理。着脱カンタン。
圧力感知安全装置付き。
用途キャンプ、アウトドアで手軽に網焼きバーベキューが出来る。バーベキューコンロ、BBQコンロ、カセットコンロとして。
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本で約50~60分使用できます。
用途GB-7000用専用ガス
使用時間(分)
約50~60
幅(mm)
110
高さ(mm)
160
質量(g)
680
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
開閉式ゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。トレッキングや釣りに最適。ガスカートリッジがクッカーに収納可能。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
300
出力
2700(kcal/h)
ガスの種類
LPG(液化ブタン)
内容量(g)
230
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
255
寸法(外径×高さ)(mm)
小型ガスバーナーコンロ収納寸法/117×105×65(ケース収納時)、クッカーセット収納/121×93、レギュラーガスカートリッジCS-250/110×90
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様
プロパンガス・イソブタンガス・ノルマルブタンガス配合のパワーガス仕様
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×150
内容量(g)
430
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。
炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質
本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン
質量(g)
110
本体寸法(幅W×全長×高さH)
38×160×52(ガス容器含まず)
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
(最高)約1300
ガス消費量(g/h)
147
適合ボンベ
M-7621
燃焼時間(時間)
約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷