キリ 研磨 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
151件の「キリ 研磨 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 刃 研ぎ 器」、「ドリルビット 研磨機」、「ドリル研磨機」などの商品も取り扱っております。
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V) AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W) 95 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 18500 研磨角度(°) 118 付属品 チャック 質量(g) 980 角度(°) 逃げ:6 本体寸法(mm) 175×130×85 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 15 研磨サイズ(mm) 鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリル ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質 (本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様 右回転 粒度 100 使用範囲(mm) Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容 本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 約1.6 ブラック 電源(V) AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×110×165 定格時間(分) 15以下(5分インターバル) 研磨対象 スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm) 3.~16 入力電力(W) 40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m]) 9500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55 付属品 WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×110×200 質量(kg) 1.9 定格使用時間(分) 5 ドリル先端角度(°) (研磨可能)118 研磨可能ドリル (寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時。(先端角)118° RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) (モーター)95 研磨角度(°) (刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (モーター)18500 質量(g) 1900 本体寸法(mm) 200×120×173 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 逃げ角(度) 10 連続使用時間(分) (モーター)15 ドリルのシンニング形状 X(エックス)型 研磨可能ドリル ハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000~3500 付属品 砥材(WA材)/1個 質量(g) 420 首径(mm) 43 ドリル径(Φmm) 3~10 ドリル先端角度(°) 118
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

TASCO(タスコ)ドリル研磨機
仕様 わずか1~2分で完了。 。 現場や工場で、簡単・スピーディー・確実に研磨作業ができます。 研磨できるドリルサイズ…2.5~13Φmm 。 刃先角度…118°、135° 質量…約1.3kg。 ドリルの種類…ハイス、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート。 砥石…特殊電着ダイヤモンド砥石 。 電源…AC100V(50/60Hz)。 コード長…約1.8m モーター回転数…14,000回転/分
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。 2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。 軸径(Φmm) 6 仕様 鉄工ドリル用 付属品 砥石1個(本体にセット) 形状 丸軸 砥材 砥材A(アルミナ) 材質(軸) 炭素鋼(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V) AC100(一般家庭用) 消費電力(W) (モーター)148 研磨角度(°) (刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (モーター)18700 質量(kg) 3.2 本体寸法(mm) 209×157×189 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 逃げ角(度) 10 連続使用時間(分) (モーター)30 ドリルのシンニング形状 X(エックス)型 研磨対象 ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 5100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.75(本体より取り外し可能) 付属品 コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 使用砥石 付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 282×185×110 質量(kg) 9.8 モーター 単相交流式(カーボンブラシレス) 定格使用時間(分) 30 研磨可能ドリル (材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル。(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル。(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

(米国特許)専用チャックを使用することにより、誰でも簡単に装着、研磨が可能。 研げる錐のサイズは、2.5ミリ~13ミリ。 錐のシャンク(軸の根本)が、ストレートシャンクに対応しています。 高品質電着ダイヤモンドホイールを使用。 鉄工錐ハイス、コバルト、チタンコーティング錐を研磨可能。 研磨可能数約150本~300本(サイズ、錐先の傷み具合により数量の多少有) 家庭用100V電源。ハイパワーモーター搭載(15000rpm) 500Xはシンニング加工が可能。
モーター回転数(min-1[r.p.m]) 15000 電圧(V) 100 研磨サイズ(mm) 2.5~13 使用可能材質 鉄工用ドリル、ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、チタンコートドリル 使用砥石 電着ダイヤモンドホイール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,000 税込45,100
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 400/470 電源(V) 100 消費電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.85 付属品 砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。 首径(mm) 取付:43 範囲(mm) 研磨:3~10 適合砥石サイズ ビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。 範囲(mm) 2~12.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ビックツール小型ドリル研磨機
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m]) 2850/3440 電圧(V)(50/60Hz) AC100 モーター出力(W) 65 ドリルのシンニング形状 Xシンニング ドリル径(Φmm) 2.0~13.0 使用砥石 CBN#170 質量(kg) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×218×212 先端角(°) 90~140 付属品 スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番 481-5211
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 砥石寸法(Φmm)外径 135 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ 18 付属品 中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質 外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg) 2.6 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 40 絶縁方式 2重絶縁 定格時間(分) 30 砥石内径(mm) 45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g) 260 電源 アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷