- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- キンヒドロン 粉末のおすすめ人気ランキング
キンヒドロン 粉末のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「キンヒドロン 粉末」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH計 保存液」、「ORP標準液」、「フタル酸水素カリウム」などの商品も取り扱っております。
セット内容
pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋
アズワン品番
61-8517-80
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アズワン品番
61-8518-08
1個(5袋)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ORP電極の状態を確認します。
ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
精度
±15mV
容量(mL)
pH4.01標準液(500)×1本
アズワン品番
61-8517-80
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。
見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字!
データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。
仕様
温度補正自動
付属品
ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書
質量(g)
約200
電源
006P(9V)乾電池
精度
±(0.8%+1dgt) (23±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×205×30
センサー
ORP電極 Siver
分解能
1mV
サンプリング
約0.4秒/回
入力インピーダンス
100MΩ
測定範囲(mV)
-1999~1999
アズワン品番
1-6526-01
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
容量
500mL用 5包入り
部品番号
143F059
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
適合本体
RM-30P
種別
防水対応
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
仕様
RM-30P標準添付電極
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定範囲
(イオン)使用する電極による
外形寸法(mm)
約70×39×188
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本
本体質量(g)
300
測定範囲(pH)
0.00~14.00
温度測定範囲(℃)
0~100.0(イオン電極は除く)
測定範囲 ORP
0~±2000mV
電池寿命(時間)
約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)
消費電力(VA)
0.1(電池3V使用時)
トラスコ品番
838-2953
質量(g)
80
ORP
89mV(塩化銀比較)
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。
各1袋の分量は500mL用。
工場現場用。
精度(pH)
±0.05
アズワン品番
61-8517-79
1セット(50mL×3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。
1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。
トラスコ品番
421-2941
セット内容
取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
37.5
高さ(mm)
170
質量(g)
87
奥行(mm)
37.5
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
測定範囲(pH)
0~14
測定精度
±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃
分解能
0.01PH/1mV/0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~+90
測定範囲 ORP
-1,000~+1,000(mV)
防塵防水性能
IP57
検出単位
0.01PH/1mV/0.1℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
容量(mL)
250