- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- キンボシ 噴霧器のおすすめ人気ランキング
キンボシ 噴霧器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「キンボシ 噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝刈り機 キンボシ」、「噴霧器」、「噴霧器 ノズル」などの商品も取り扱っております。
2頭口でも1頭口でも使える片側ストップ機能。
本体ネジと3種類のアダプターで各種噴霧機に使用可能。
用途噴霧器用アタッチメント
付属品
アダプター3種
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)
1560
寸法(mm)
1560×350×85
質量(g)
1200
爪長さ(mm)
85
先幅(mm)
350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
12本爪で芝生の「サッチ(刈りかすなどの層)」を取り除きます。伸縮柄なので使いやすい長さに調節可能です。
長さ(mm)
770~1338
幅(mm)
300
全長(mm)
770(柄部740~1300伸縮式)
柄長さ(mm)
740~1300
材質(刃)
刃物用鋼
アズワン品番
64-8371-55
メーカー商品コード
195-1446
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。
仕様
粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚
付属品
手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ
質量(kg)
約55
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約1220×500×1130
動力
エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)
能力(Φmm)
粉砕:約40
出力(kW/min-1)
エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
刃先を落とし込み、刃を引いてカットします。芝生のエッジ、境界部分のカットに。芝張り時のカット、部分補修に。
長さ(mm)
480
幅(mm)
100
高さ(mm)
25
材質(刃)
刃物用鋼
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。
付属品
押し込み棒、ゴーグル、手袋
質量(kg)
約28.5
出力(W)
1500
容量(L)
収集ボックス:60
電源(V)
100・50/60Hz
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約580×480×930
電源コード(m)
(本体コード)約10
能力(Φmm)
粉砕:~35(生木の場合)
定格時間
連続
材質(ブレード)
特殊鋼ギア刃
安全機構
モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
こんなの欲しかった!刈払刃用のコンパクトタイプ安全カバー。刈払作業中にはベルトに通して腰パットとして。移動時と保管時の安全対策に!。簡易の腰パットとして。着脱が簡単!。【安全な刈刃機作業のポイント】:移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着します。
用途刈払刃用安全カバー
材質
ポリエステル
本体寸法 直径(mm)
約300
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レーキで集めたものをそのままつかめるので塵取りや箒なしで手を汚さずに集めたものを取り除く事ができます。
ハンドルを持ったままで落ち葉、芝生のサッチ等を集め、そのままハンドルを引き寄せれば集め具が下に出てきて落ち葉等をつかみ取る事ができます。
ハンドルは伸縮式なのでコンパクトに収納できます。
頭部幅(mm)
530
寸法(mm)
約1600×500×300
質量(kg)
約1
伸縮範囲(mm)
1080~1600
頭部長(mm)
210
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
探しやすい赤被膜
用途不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
トラスコ品番
474-7658
材質
スチール皮膜付
1セット(10本)
¥389
税込¥428
当日出荷
作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)
8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1135×415×800
刈り幅(mm)
250
刈込み高さ(mm)
10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)
刈込み能力(m2/H)
150
刈込み方式
リール式・5枚刃
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
刈払機用オプション刃
底面のボタンを地面で軽く叩くだけで、ナイロンコードが自動的に繰り出されます
適合
FFB4C-H25・CFB4A-TJ27E
取付寸法(mm)
8×1.25(ピッチ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
軽くて作業しやすいホウキです。
用途清掃作業に最適です。
全長(mm)
1360
トラスコ品番
828-4073
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
280
質量(g)
350
毛丈(mm)
180
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷