- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- キーストラップのおすすめ人気ランキング
キーストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新264件の「キーストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーフティコード」、「キーチェーン」、「カールコード」などの商品も取り扱っております。
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
約1300
脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。
軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
ベルト:ナイロン、パックル:PP、リング:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
26
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質
紐:再生PET
質量(g)
20
ストラップ幅(mm)
約15
ストラップ長さ(cm)
約90
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)
5以下
質量(g)
150
径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.7
自然長(mm)
300
最大長(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質
ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長さ(cm)
90
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。
約30~120cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム
主要材質
チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム
伸縮範囲(cm)
約30~120
携帯に便利なストラップです。
紐の部分は、黒のナイロンです。
ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。
ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)
Φ3×236
適合本体シリーズ名
CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH
取付可能厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
鍵を落下・紛失から守る。カラビナ付伸縮キーホルダー。ジーンズのベルト通しに装着。ホックをはずして長くして使用できる 。
形状
オーバル型
ロック機能
なし
材質
ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
全長(mm)
約145(収納時)~258
質量(g)
65
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
最大長(mm)
1500
自然長(mm)
320
材質
コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なアタッチメント。ポケットのない洋服やバッグなどに付けて、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質
ストラップ部:ポリエステル、バックル:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
約W40×H150×D8
質量(g)
15
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
カギなどを手軽に手首にかけることができるちょっとしたキーアクセサリー。国産のウレタン樹脂製なので耐久性も非常に優れています。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:ウレタン樹脂、リング:鉄
質量(g)
15
大切な物を落下・紛失から守る。カラビナ3個付きキーホルダー。カラビナ3個付きなので、必要な物を素早く取り外し可能です。
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
全長(mm)
約140
質量(g)
43
ベルト幅(mm)
約25
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷