キーボード 引き出し 後付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
112件の「キーボード 引き出し 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り付け引き出し」、「キーボード 引き出し」、「スライド キーボード トレー」などの商品も取り扱っております。
キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質 台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6) 塗装色 ペールホワイト 質量(kg) 5.5 外形寸法D(mm) 405 外形寸法W(mm) 428 外形寸法H(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。 同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品 材質 ABS/スチール ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×302×47
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 626.5×295×128 材質(棚板) HIPS 材質(クランプ) スチール 総耐荷重(kg) 10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。
材質 キーボードテーブル:アルミ t1.5。山型レール、ブラケット:鉄 t1.6。スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2 塗装色 ペールホワイト 質量(kg) 6 規格 EIA 外形寸法D(mm) 348 外形寸法W(mm) 480 外形寸法H(mm) 88 呼称 2U RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様 折りたたみ機能付 寸法(mm) 438×475~730×111.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライスライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm) 497.4 奥行(mm) 777 高さ(mm) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497.4×777×20 総耐荷重(kg) 15kg
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニタ下のスペースを有効活用。 フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40 材質 フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン 質量(kg) モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ。一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き。フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)。デスク端から470mmまで引き出し可能。エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド。簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き 。すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 長さ(mm) 670 幅(mm) 710 高さ(mm) 145 質量(kg) 8.6 寸法(幅W×奥行D)(mm) トレイ:670×255 耐荷重(kg) 2 保証期間 2年間 設置寸法(mm) スペース:750×147、厚さ:20 セット内容 1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート ブラック
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質 スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm) 45 耐荷重(kg) 1個当たり/8 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約25
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 ブラック 幅(cm) 78.2 長さ(cm) 67 高さ(cm) 21.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番 464-6860 質量(kg) 3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 373×421×33 スライド長さ(mm) 850
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

材質 鉄t1.6 塗装色 ペールホワイト 外形寸法W(mm) 428 外形寸法H(mm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品 スライドレール 2本。スライドレール用ブラケット 4個。十字穴付なべ小ねじM4×5 4本。十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本 質量(g) 2050 仕上 光沢クロメート処理/ブラック アズワン品番 64-6783-77 材質/処理 鋼/光沢クロメート処理。ABS樹脂/ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


天板にピタッ!と取り付けるだけ! テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け (取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約354×300×40 耐荷重(kg) 約1 材質 本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約304×234×28 アズワン品番 65-0476-49
1箱
1,598 税込1,758
当日出荷

デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 垂直 耐荷重(kg) 12 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
奥行(mm) 465 タイプ スタンダードタイプ
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シンプルデザインのノートスライダーです。
材質 フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/NM:MDF PVC貼り WDS:MDF PU塗装、アジャスター/ポリプロピレン
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)