- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- キーレスエントリー スマートキーのおすすめ人気ランキング
キーレスエントリー スマートキーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「キーレスエントリー スマートキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーレス」、「ダイハツ キーカバー」、「車 リモコン キー」などの商品も取り扱っております。
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター
仕様
メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm
セット内容
本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個
質量(g)
32
電源電圧
DC12V
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
'-20~+70
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
車両ドアキーを最大7つまで増やせる!外側ガラス越しにあらかじめ登録しておいたICチップが付いたものを車内ユニットにかざしてドアのロック、アンロックが行えます。ICチップの付いたものなら免許証、キャッシュカード、携帯、TASPOなど、付属のステッカーを貼れば、なんでも鍵になります。キーの登録/削除もカンタンに行えます。
付属品
RFIDカード、RFIDステッカー
セット内容
本体ユニット、本体スタンド、専用ハーネス、IDカード、IDステッカー、取付/取り扱い説明書兼保証書
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
95×52×11
消費電流(mA)
待機時約8,スキャナーモード9~15
電源(DC-V)
12(マイナスアース車専用)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用
付属品
調整リング×4個
材質
ABS樹脂
色
シルバー
リレーアタック盗難防止用ケースです。
車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
寸法(mm)
約95×140
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スマートキーの電波を遮断する事でリレーアタックによる盗難から車を防ぐケースです。
用途自動車の盗難対策に
材質
PU
寸法(mm)
83×10×130
色
ブラック
質量(g)
28
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
材質
本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
セット内容
本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
適合車種
キューブ、エクストレイル、ムラーノ、ノート、ティーダ、ジューク、マーチetc
メーカー
日産
スマートキーのキズや汚れを防止します。
360°回転カラビナフック付きです。
スマートキーに取り付ける落下防止チェーン付きです。
コインを入れられるミニポケット付きです。
コンパクトで持ち運びやすいサイズ感。
質量(g)
65
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷