ギア ベベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
611件の「ギア ベベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングギア」、「フェースギヤ」、「デファレンシャルギア」などの商品も取り扱っております。
種別 ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質 S45C 減速比 1 形状 B2 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別 ベベルギヤ 減速比 2 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別 ベベルギヤ 減速比 3 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別 ベベルギヤ 減速比 4 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別 スパイラルマイタギヤ 材質 S45C 減速比 1 ねじれ 表面処理 黒染 圧力角(°) 20
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯数 20 種別 成形マイタ 材質 ジュラコン(R)(M90-44) 減速比 1 形状 B1 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯先円すい角L 49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 かさ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

モジュール 1 種別 ベベルギヤ 材質 S45C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格 MM2.5-20 部品名称 ベベルギヤ 関連資料 (1.36MB) 図解No BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション分解部品_No.10
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格 18T 部品名称 ベベルギヤ 関連資料 展開図1(1.3MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.01MB) 図解No BSA-535 シリーズ ナックル組立~2006年7月部品_No.ベベルギヤ、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.50、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.51、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.50、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.52、BSA-536シリーズ -A ナックル組立部品_No.37、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.51、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.51、BSA-400 トランスミッション部品_No.8、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.50、BSA-535 シリーズ ナックル組立2006年8月~部品_No.31、BSA-400 フロントデフ分解部品_No.62、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.50、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.51、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.50、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.50、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.50、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.51、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.51、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.50、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフ組立部品_No.50、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.38
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

すぐばかさ歯車の普及品として利用されています。
用途動力伝達用歯車。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
備考 28T 規格 ハ28 部品名称 ベベルギヤ 関連資料 展開図1(1.59MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.57MB) 展開図5(1.57MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.39MB) 図解No SSA-G535 トランスアクスル分解(2)部品_No.46、SSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.47、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.47、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解2部品_No.46、SSA-G550 トランスアクスル分解(2)部品_No.46、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解2部品_No.47、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.47
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 歯先円すい角L 49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キー フラットキー 塗装 アルミ地肌 取付姿勢 自由 軸の形状 中実軸 材質 (大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格 MM2.5-20 部品名称 ベベルギヤ 関連資料 (1.36MB) 図解No BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション分解部品_No.11
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格 54T 部品名称 ベベルギヤ 関連資料 展開図1(1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.02MB) 図解No BSA-650C -1シリーズ ナックル組立部品_No.ベベルギヤ、BSA-600LDMQ(JP) ナックル組立部品_No.23、BSA-500JD-125THシリーズ ナックル部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ ナックル部品_No.20、BSA-600LDEQ(JP) ナックル組立部品_No.23、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ナックル組立部品_No.ベベルギヤ、BSA-662 1062シリーズ ナックル部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.ベベルギヤ、BSA-950シリーズ ナックル組立部品_No.ベベルギヤ、BSA-650シリーズ ナックル組立部品_No.ベベルギヤ、BSA-950-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.ベベルギヤ、BSA-651 951シリーズ ナックル部品_No.15、BSA-950C -1シリーズ ナックル組立部品_No.ベベルギヤ
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

種別 スパイラルマイタギヤ 材質 S45C 減速比 1 形状 B2 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 ねじれ角(°) 35 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷