- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- ギザギザに切れるハサミのおすすめ人気ランキング
ギザギザに切れるハサミのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新98件の「ギザギザに切れるハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンキングハサミ」、「アルミテープ 静電気」、「アルミテープ トヨタ」などの商品も取り扱っております。
ギザギザに切れるピンキングハサミです。なめらかな切れ味で使いやさ抜群です。
仕様
ピンキングはさみ
材質
ステンレス
寸法(mm)
215
刃ピッチ(mm)
5
1丁(1本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃渡り(mm)
40
色
ブルー
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
寸法(mm)
35×10×15
質量(g)
40
刃部加工
特殊形状
繰り返し・詰め替え
対応
1丁
¥729
税込¥802
当日出荷
ステンレス刃物鋼を完全熱処理していますので良好な切れ味が長持ちします。
ABS樹脂グリップで総重量約130gと大変軽く、手が疲れません。
左手でも使えるタイプです。
布地の耳のほつれ止め、見本作りにご使用ください。
全長(mm)
230
サイズ
230mm
ピッチ(mm)
(刃)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ。布のほつれ止め用として。ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。
全長(mm)
約177
刃長(mm)
約63
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)
約120
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
ステンレス
寸法(mm)
210
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全長(cm)
22
刃先形状
ギザ刃
切り口の違うジグザグはさみ3本セット!
色
ピンク、イエロー、ブルー、グリーン
セット内容
本体×1
材質
ステンレス,PP
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
135×62×14
繰り返し・詰め替え
対応
1セット
¥273
税込¥300
当日出荷
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。
いろいろ使えてとっても重宝!厚紙・段ボール・ひも・ビニール・ペットボトル・布なの多用途に使える。
刃のサイズ(mm)
5(ギザギザの周期)
サイズ(cm)
22
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色
ブラウン×ホワイト
シリーズ
Scotch
刃部加工
チタンコート
繰り返し・詰め替え
対応
1丁
¥729
税込¥802
当日出荷
刃部加工
特殊形状
繰り返し・詰め替え
対応
1丁
¥729
税込¥802
欠品中
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別
電子機器用
色
シルバー
基材厚さ(mm)
0.050
電気抵抗(Ω/cm2)
0.08
引張強度(N/25mm)
80.9
粘着力(N/25mm)
9.81
粘着力(N/10mm:参考値)
3.92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥729
税込¥802
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着力(N/cm)
3.4
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)
銀色/0.08
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)
0.05
引張強度(N/25mm)
36.7
粘着力(N/20mm)
18.7
粘着力(N/25mm)
23.3
引張強度(N/20mm)
29.4
剥離紙
あり
特性
耐水、耐候性
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
長さ(m)
20
規格
UL規格UL510(FR)
刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)
184
刃渡り(mm)
65
色
ホワイト/ピンク
仕様
左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付
材質
グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET
板厚(mm)
1.8
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。
用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ