ギザ刃 はさみのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
271件の「ギザ刃 はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール 切る ハサミ」、「ピンキングハサミ」、「厚紙はさみ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 166 刃長(mm) 40 トラスコ品番 853-3680 材質 刃:ステンレス、ハンドル:エラストマー 質量(g) 67
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ギザ刃付きだからすべらないはさみです。 いろいろ使えてとっても重宝!厚紙・段ボール・ひも・ビニール・ペットボトル・布なの多用途に使える。
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 205(先端キャップ除く) 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 142 切断能力(mm) (アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス刃の小型家庭用万能はさみです。 刃はフィルムやビニールも滑らず簡単にカットできるギザ加工仕上げです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm) 210 刃長(mm) 85 トラスコ品番 478-9911 材質 (刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g) 119 刃厚(mm) 3 材質(刃) ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

サビにくいステンレス刃なので、多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線(4mmまで)・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。 全長(mm) 約180 切断能力(mm) (生木)6 材質 刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR 質量(g) 約72 使用目的 園芸鋏
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ビニールなどが滑らないギザ加工仕上げのステンレス刃です。
用途家庭用です。 全長(mm) 172 刃長(mm) 55 仕様 ギザ加工 トラスコ品番 360-7526 質量(g) 70 刃厚(mm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

厚紙、ダンボール紙、ビニール、ゴムホースの切断に最適です。工作やホビー、家庭用・事務用などに便利です。切る物を逃がしにくいギザ刃付きです。ペットボトルのキャップあけなどに便利なネジふたあけ付きです。サビにくいステンレス刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。
用途厚紙、ビニール、ゴムホースの切断作業。 全長(mm) 約190 材質(グリップ) 樹脂 材質(刃) ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
用途アラミド繊維の製造や加工現場に。 刃厚(mm) 3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。 全長(mm) 170 刃長(mm) 80 切断能力(mm) (生木)6 仕様 ギザ刃 材質 刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR 板厚(mm) 2.5 使用目的 園芸鋏
1個
699 税込769
当日出荷

厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。
用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下) 全長(mm) 178 刃渡り(mm) 48 付属品 キャップ 材質 グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm) 2.8 刃部加工 カーブ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm) 170 刃長(mm) 55 トラスコ品番 274-1831 材質 ステンレス製(SUS6A) 質量(g) 58 ギザノコ刃切断能力 ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力 銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種 硬度HRC 54±2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス刃物鋼を完全熱処理していますので良好な切れ味が長持ちします。 ABS樹脂グリップで総重量約130gと大変軽く、手が疲れません。 左手でも使えるタイプです。 布地の耳のほつれ止め、見本作りにご使用ください。
全長(mm) 230 サイズ 230mm ピッチ(mm) (刃)5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm) 170 刃長(mm) 50 トラスコ品番 402-6667 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 質量(g) 87 硬度 HRC58 切断能力 ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど 刃厚(mm) 2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm) 160 刃長(mm) 56±3 仕様 S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g) 120 全幅(mm) 83 切断能力(mm) マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ) PBT 刃厚(mm) 3 材質(キャップ) PBT 材質(センターピン) SUS303 材質(ブレード) 刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm) 160 刃長(mm) 30 材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)