- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- ギターハンガーのおすすめ人気ランキング
ギターハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ギターハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギターケース」、「壁掛け扇風機 金具」、「モニタースライド」などの商品も取り扱っております。
ギターを壁に掛けることができるギターハンガー
ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材
プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂
取り付けネジ付き
仕様
ハンガーのみ
タイプ
ショート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁にネジ止めで固定するギターハンガー
左右に全5段階で角度の調節が可能
取り付けネジ付き
仕様
ハンガーのみ
タイプ
ミディアム
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
奥行き14mmのレールディスプレイ用プレート
ギターハンガーをレールに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません
KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応
取り付けネジ付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー
ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます
エレキギター、ベース等に対応しています
通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)
アーム:約95
色
ミドル
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様
スタンドのみ
色
ブラック
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー
ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます
エレキギター、ベース等に対応しています
通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)
アーム:約180
色
ロング
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
ギターハンガーをハンガーネットボードに取り付けるバックプレート
ギターハンガーをネットに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません
KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応
取り付けネジ付き
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質
鉄+PVC
取付ビス数
M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
43.8×55
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質
スチール
色
赤
吸着力(N)
14.7
マグネット部寸法(mm)
(直径)80
受台寸法(mm)
幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
パーティションパネル用モニターハンガー 高さ調整機能 スチール製 最大34インチモニターに対応。パーティションパネル用モニタマウント。モニタを壁面に掛けて設置し、貴重なデスクスペースを広く使えるようにします。作業エリアをすっきりと保ち、快適で仕事がはかどる環境作りに役立つソリューションです。<高耐久性スチール>シルバーメタリック仕上げのスチール製モニタハンガーは、サイズ17インチから34インチ、重さ8kgまでのVESAマウント規格モニタをしっかりと支えます。<デスク面の有効活用>パーティションパネルに掛けるタイプのモニタマウントで、作業スペースを広く取ることができます。配線をすっきりと整理するケーブル結束機能もつついています。<見やすい位置に調整>画面の高さは、レバーを引きながらモニタをスライドさせ簡単に調整することができます。30cmの幅で高さの調整ができるため、座高が異なるユーザーに幅広く対応可能です。+/-10°のチルト/スイベル機能でビュー位置のカスタマイズが可能です。また、+/-180°の回転にも対応しており、画面を横向きにも縦向きにも設定できるようになっています。<スケーラブルなソリューション>複数のモニタハンガーを使用し、多面モニタのカスタム作業環境を構成することも可能です。微調整機能ですべてのモニタを正確に揃えられるようになっています。また、見やすいように角度をつけてモニタを設置することができます。<組み立て不要>セットアップは簡単です。3.8cmから8.9cmの一般的な厚さのパーティションパネルに対応しており、デスク表面からの高さが48cmから76cmのパネルに対して最適化された製品です。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質
スチール
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D88×H115
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-59
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
・パーテーションにひっかけるだけの超カンタン設置_x005F_x000D_・パーテーションの厚みに合わせて調節可能_x005F_x000D_・360度回転機能で画面を縦に使うことが可能_x005F_x000D_・モニターの高さ調節が可能_x005F_x000D_・個人の作業スペースはもちろん会議室などでの使用に_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x000D_
1台
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
39
種類
関連部品
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷