- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ギボシ キャップのおすすめ人気ランキング
ギボシ キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「ギボシ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ギボシ端子」、「ギボシ」、「端子 キャップ」などの商品も取り扱っております。
用途配線コードの絶縁に
材質
軟質ビニル
適合電線
0.5~2.0sq
仕様
ギボシ端子スリーブ
色
透明
材質
ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)
-20~60
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
0.5~2.0sq
材質
PVC
色
透明
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質
PVC
使用電圧(V)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
≧1.0
絶縁耐力
2500V/Min
色
透明
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
塩化ビニル
寸法l1(mm)
2.5
寸法T(Φmm)
0.6
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配線コードの接続に
材質
黄銅
適合電線
0.5~2.0sq
仕様
ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
穴の形状
六角穴
取付穴径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.19
種類
グロメット
外径D(Φmm)
12
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズ
AV(S)0.50~2.00sq
仕様
ギボシ端子スリーブ
材質
軟質塩化ビニール
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
種類
グロメット
外径D(Φmm)
16.5
記号
A
取付穴径(Φmm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性
IPX3相当
セット内容
端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
ギボシ端子
特性
防水