ギボシ端子用絶縁キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
107件の「ギボシ端子用絶縁キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギボシ端子セット」、「ギボシ端子用絶縁チューブ」、「端子 キャップ」などの商品も取り扱っております。
1セット(50個)
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質 PVC 使用電圧(V) 1000 絶縁抵抗(MΩ) ≧1.0 絶縁耐力 2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別 裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質 PVC 定格電圧(V) 600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様 0.5~2.0sq 材質 PVC 透明
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明 使用温度範囲(℃) 60(MAX) 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) 塩化ビニル 寸法l1(mm) 2.5 寸法T(Φmm) 0.6
1パック(1000個)
3,398 税込3,738
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様 0.5~2.0sq 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。 適合サイズ AV(S)0.50~2.00sq 仕様 ギボシ端子スリーブ 材質 軟質塩化ビニール
1パック(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) 0~60 材質(絶縁体) 塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50個)
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプ オス・メス コード AV(S)0.50~2.00sq 材質 端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 真鍮+錫メッキ 使用可能電力 DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線 0.5~2.0sq 使用可能電流(A) 4~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。 コード AV(S)0.50~2.00sq 仕様 ギボシ端子 材質 黄銅(スズメッキ) 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)LGFシリーズ
種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)