- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- ギヤードモータのおすすめ人気ランキング
ギヤードモータのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,327件の「ギヤードモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc モータ」、「エンコーダ付きDCモータ」、「高 トルク モーター」などの商品も取り扱っております。
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数
4
定格時間(分)
30/30
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
49
許容トルク(mN・m)
58.8
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品
軸端キー
ブレーキ
ブレーキなし
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(mm)
120
定格電流(A)
2.2/2.0/2.0
潤滑方式
グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
始動方法
直入れ
取付方向
取付自在
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s2)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)
4
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式
フランジ取付
電源
直流
モータータイプ
ブラシレスモータ
回転方向
両方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
・簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。
・簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
・スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。
・変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
・タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類
レバーシブルモーター
極数
4
定格時間(分)
30/30
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品
軸端キー
ブレーキ
ブレーキなし
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(mm)
108
定格電流(A)
1.3/1.15/1.15
潤滑方式
グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
始動方法
直入れ
取付方向
取付自在
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s2)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)
4
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様
ギヤヘッド
タイプ
減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容
ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類
ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
モータータイプ
ギヤードモーター
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数
4
保護構造
IP44
定格
連続
相数
三相
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
使用周囲湿度
95%RH以下
耐熱クラス
155(F)
始動方法
直入れ
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと
周囲温度(℃)
-20~40
端子箱
付き(負荷側より見て左側)
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品
軸端キー
ブレーキ
ブレーキなし
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(mm)
105
定格電流(A)
0.7/0.65/0.65
潤滑方式
グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉自冷形
耐熱クラス
120(E)
始動方法
直入れ
取付方向
取付自在
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s2)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)
4
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80