ギロチンのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
96件の「ギロチン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「藁切りカッター」、「ギロチンカッター」、「押し切り カッター」などの商品も取り扱っております。
自動押切器 松尾刃物製作所ランキング1位
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


レバーシャー 切断カッター モノタロウランキング3位
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

最高級自動押切器 超スライドカッター ウエダ製作所ランキング4位
刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
19,980税込21,978
25日以内出荷

万能プロカッター 松尾刃物製作所ランキング5位
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り刃渡り(mm)360
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
9,998税込10,998
当日出荷

ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。 柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。 刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。刃渡り(mm)約300全長(mm)約450
1個
7,498税込8,248
8日以内出荷

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。刃渡り(mm)190寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マーベルM&Cカッター
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。全長(mm)600仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下。19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
36,980税込40,678
3日以内出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。種類その他仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚材質テーブル:鉄板細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
全長(mm)215トラスコ品番446-9534質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
1個
12,980税込14,278
当日出荷

カネコ総業自動押切 鋼付
ねぎや花の茎をまとめて裁断するのにとても便利です。 ござや絨毯をまるめて裁断するのにも適しています。 収穫作業だけでなく、冬囲いの後片付けにも最適。 鋼付きだから切れ味抜群、研ぎ直しも可能です。
刃渡り(mm)300台座寸法(mm)670×120
1個
11,980税込13,178
当日出荷

ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます
全長(mm)215材質(本体)工具鋼(油焼入)質量(g)346切断能力(mm)幅56以下アズワン品番64-2219-70
1丁
12,900税込14,190
翌日出荷

ウエダ製作所よせ切り君
アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。刃渡り(mm)230全長(mm)480寸法(mm)台:180×295×310~545材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
13,980税込15,378
当日出荷

1個
2,850税込3,135
8日以内出荷

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,798税込5,278
当日出荷