- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- クイックシューのおすすめ人気ランキング
クイックシューのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新151件の「クイックシュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三脚取り付け」、「カメラ三脚アダプター」、「クイックシュー 三脚」などの商品も取り扱っております。
三脚へカメラをワンタッチで取り付けできる便利なクイックシューシステム。
取付毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。
軽量金属マグネシウムにより驚きの軽さを実現。
2Way水準器も装備した高性能なアクセサリーです。
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
仕様
IES-5000用パーツ
アズワン品番
64-8273-73
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。
「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。
水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。
質量(g)
120
取付ねじ
カメラ:U1/4
三脚取付ねじ
U1/4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
81×57×20
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
GXシリーズ用の、スマホ対応クイックシュー。 スマホホルダーの組み込みにより、 スマートフォンをそのまま固定できます。
そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 。三脚への取り付け部分は DIN規格(ドイツ工業規格) に対応し、GXシリーズ、 FXシリーズ、Fシリーズ、SCシリーズのスリック三脚に対応します。
質量(g)
60
適合サイズ(mm)
幅58~90/厚さ12以内
寸法(縦×横×高さ)(mm)
76×49×22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一脚にクイックリリース機能を追加します。
アダプターで高速セットアップやマウント取り外しやすくなります。
幅広いカメラやスポッティングスコープの自由さのため。
どこにでも運べますようのタフで軽量なアルミニウム。
互換性を最大化するためのユニバーサル6.3ミリメートルと9.5ミリメートルのスレッド。
仕様
ボールロック:不可
質量(kg)
0.17
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
アクセサリー:5.2×7.4×2.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フィルムデュプリケーター用クイックシューベース。三脚雲台等に装着し、クイックシュープレートを取り付けたカメラを迅速に着脱可能
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)
1.5
質量(g)
550
付属品
クイックシュー、本体ケース
色
ブラック
段数
4段
パイプ径(Φmm)
20
最大伸長(mm)
1225
縮長(mm)
380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量なアルミ製プレート
マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート
プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現
小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可
1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属
材質
アルミニウム
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
デジタルシリーズ三脚「スプリントPRO II」や「スプリントPRO II GMN/CGN」などに対応するクイックシュープレート。
本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
対応
三脚:ライトカーボンE63、E64、E53、E54、エアリーL100、M100、S100、スプリントPROⅡN、スプリントMINIⅡN、スプリントPROⅡ、スプリントMINIⅡ、スタンドポッド5、雲台:SBH-100DQ、SBH-120
取付ねじ
カメラ:U1/4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
GXシリーズ(GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-Nなど)やFシリーズ(F741、F740、F631、F630など)、ケンコー「SV-740」に対応するスペアシュー。
対応
三脚:GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-NなどのGXシリーズ、F740、F630、F741、F631、F831、F730、F163、F154、F143、F133などのFシリーズ、ケンコーSV-740
取付ねじ
カメラ:U1/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。
材質
アルミニウム
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)
340
仕様
タンジェントスクリュー式
高さ(mm)
87
台座寸法(mm)
52×40
可動範囲
±10°(上下・左右共)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷