クイックソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
533件の「クイックソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル テスター」、「インパクトレンチピン面倒」、「クイックコネクタ」などの商品も取り扱っております。
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 使用流体 空気・水・作動油他 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 種別 両路開放型 使用温度範囲(℃) -20~180 バルブ形式 バルブレス 材質(ゴムシール) フッ素ゴム(FPM)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g) 22 出力(W) USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18) 使用温度範囲(℃) 0~40 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×27×61
1台
899 税込989
8日以内出荷

サンワサプライLANテスター
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
ブラック 適合ケーブル UTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル) 対応コネクタ RJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ) ケーブル長(m) 300(測定対応) 表示方式 128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm) 使用電池 単四乾電池×4 セット内容 LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4) 対応 LAN-T256712(プローブ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット) 質量(g) 120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット) 仕様 測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状 違径延長ソケット
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品 マイクロファイバークロス。Mini HDMI to HDMI ケーブル。MTS02D 三脚ソケットキット。電源アダプター。クイックスタートガイド。USB-C ケーブル。保証書。ZenScreen バッグ 質量(kg) 1.17【本体・パッケージ込】2.77 電源(V) 100-240 消費電力(W) 使用時 12以下。スタンバイ時 0.5以下 機能 SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ 0.137mm 最大解像度 2560×1920 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平160°、垂直160° 応答速度 0.2ms(GTG) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト OLED パネル 17.3型 最大輝度(cd/m2) 350 走査周波数 デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)。USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V) 入出力端子 デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 36.82×28.68×0.97 パネル種類 OLED 表面仕様 グレア 最大表示色 約10億7370万色
1台
359,800 税込395,780
78日以内出荷

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体 空気・作動油他 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 種別 両路開放型 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ形式 バルブレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm) 12.7(4分)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番 396-4701 材質 構造用鋼 全長(mm) 19 質量(g) 20 差込角(mm) 6.35 外径(Φmm) 30
1個
889 税込978
当日出荷


ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番 373-2738 セット内容 ・早回し変換アダプタ(BAE23、34) 種別 変換アダプタ 質量(g) 50 差込角(sq.) 9.5
1セット(2個組)
2,298 税込2,528
当日出荷


TONE トネ(前田金属工業)クイックフィットソケット
はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm) 9.5 材質 構造用鋼
1個
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体 空気他 最高使用圧力(MPa) 1.5 最高衝撃圧力(MPa) 2.0 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 種別 片路開閉型 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ形式 片バルブ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm) 12.7(4分)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください 材質 本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM) 流体 アルカリ、塩水等 使用温度範囲(℃) -20~180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状 ソケットニップル
1個(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)