- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- クイックチェンジのおすすめ人気ランキング
クイックチェンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新372件の「クイックチェンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MCCB」、「インパクト ホイール 研磨」、「クイックチェンジホルダー」などの商品も取り扱っております。
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品
チャック締付け用スパナ
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !
工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。
重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。
工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品
ホルダ締め付け用スパナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルダーの先端部が半透明のクイックチェンジホルダーはキャップ部を回すだけで取り付け・取り外しが簡単にできる新しいタイプのホルダーです。
入数
2
標準付属の四面刃物台と交換して使用します。刃の高さ調節が簡単に行え、切削バイトの交換がスムーズに出来ます。
用途バイトを固定します
アズワン品番
64-5177-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
種類
バークランプ
アゴの深さ(mm)
81
締付力(kg)
136
口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。
【マルチクランプバイスの特長】
機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。
【多数個取りが可能】
MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。
省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。
【精密セレーションによるセットアップ】
本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。
【作業し易いシングルクランピング仕様】
1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。
ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。
【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】
横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。
【パラレルクイックチェンジ】
パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
付属品
ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個
材質
【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
1.1
軸長(mm)
4
粒度
120
仕様
専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番
413-3927
材質
砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン
形状
ディスク
質量(g)
5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
使用工具
6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材
ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
1パック(25個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。高精度、高剛性、クイックチェンジに定評のあるコロマントキャプト仕様。
用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
直立、ラジアルボール盤用ドリル、タップ、クイックチェンジセット。ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換。対応シャンク:MT
エンドミル加工に。
その他
ストレートコレットは付属しておりません。
トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。高精度、高剛性、クイックチェンジに定評のあるコロマントキャプト仕様。
用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。狭いスペースの加工に。
直立・ラジアルボール盤用ドリル・タップ クイックチェンジセット
ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換
トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。高精度、高剛性、クイックチェンジに定評のあるコロマントキャプト仕様。
用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。
Φ13以下のドリル加工に。
その他
ドリルチャックは付属しておりません。
ジャコブステーパ
JT6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
4
仕様
専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番
413-3943
材質
羊毛フェルト
質量(g)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
軸長(mm)
4
使用工具
6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材
ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
種類
バークランプ
アゴの深さ(mm)
92
締付力(kg)
272
1本
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
13.0
軸長(mm)
4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
粒度
100~120
仕様
3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用
トラスコ品番
413-3951
材質
不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒
質量(g)
15
使用工具
6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
1パック(10個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷