クイックピンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
405件の「クイックピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンチピン」、「ロックピン」、「ボールロックピン」などの商品も取り扱っております。
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上 三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク) SUS630 材質(ボール) SUS440C 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(スプリング) SUS304WPB 材質(リング) (止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン) 焼入焼戻 熱処理(ボール) 焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質 ステンレス 質量(g) 31 タキゲンコード 24711
1個
766 税込843
当日出荷

硬度HRC (ボール)55~ 材質/処理 (ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール) SUS440C ハンドル色 ブラック 材質(ハンドル) アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク) SUS630 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル) アルマイト表面処理
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ハンドルがボタン状となっているシングルアクティングロックピンです。
用途航空・宇宙機器など
1セット(6個)
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上 三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15] 許容荷重(N) 147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質 SUSXM7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質 ステンレス 種類 スナップピン
1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上 鉄/三価クロメート 種類 スナップピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(35個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに 材質 表面処理 三価ホワイト
1袋(3本)
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)