クイックファスナー カウルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
95件の「クイックファスナー カウル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DZUS」、「サインファスナー」、「ワンタッチ ねじ」などの商品も取り扱っております。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 22° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質 スチール シャフト径(Φmm) 6 適合板厚(mm) 下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 20° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体) PA 表面処理(本体) 原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等 材質 アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用 シルバー タイプ クイックファスナー6mm穴用2set
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 セット内容 TL-TL-66、TL-261 材質 HSK16M 質量(g) 6.5 部品名称 スクリュウ型ファスナー 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質 黄銅(真鍮) タイプ レンズ頭 仕上 ニッケルめっき
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15] 許容荷重(N) 147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 材質/処理 SWP/Zn 仕様 使用ヘッド/T8 質量(g) 1.7 寸法H(mm) 6 寸法E(mm) 6 寸法J(mm) 1.6 寸法G(mm) 28 寸法F(Φmm) 2.6 寸法D 22° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 21° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上 (リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品 止め輪 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ プラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 材質/処理 SWP/Zn 仕様 使用ヘッド/T7 質量(g) 1.1 寸法H(mm) 5 寸法E(mm) 5 寸法J(mm) 1.4 寸法G(mm) 24 寸法F(Φmm) 2.2 寸法D 21° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

BRAITH(ブレイス)クイックリリース
フェンダーとバンパーを繋ぐ部品です。 市販のビスと両面テープを使用し車のワンポイントドレスアップとしても可能。
付属品 ボルト、ナット、ワッシャー各4個、Oリング2個、本体リリースファスナー4個 材質 アルミニウム 寸法(mm) (リリースファスナー)10×23、(ビス)M6×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷

右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。 材質(本体) 快削鋼鋼材(SUM) 付属品 E形止め輪(C-61-1C) 種類 特殊形 材質(スプリング) ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P) 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr) タキゲンコード 20297
1個
507 税込558
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイル
スタッド径(Φmm) 4 寸法L1(mm) 3.4 寸法D1(Φmm) 14.6 寸法a(mm) 1.3 寸法L2(mm) 14
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 材質 ステンレス(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 23938
1個
3,514 税込3,865
当日出荷

材質(スプリング) SUS304WPB 材質(リング) (止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン) 焼入焼戻 熱処理(ボール) 焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)