クシ目ゴテのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「クシ目ゴテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くし ゴテ」、「くし目コテ 3mm」、「クシ目ヘラ」などの商品も取り扱っております。

タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 材質 鏝板:焼入鋼 柄:木 板厚(mm) 0.5 材質(柄部) 中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製で軽く、扱い易いクシ目ゴテです。 金属性に比べ、下地を傷つけず、摩擦音も静かです。
幅(mm) 150 材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 128
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×185×5 材質 ポリプロピレン 質量(g) 30 規格 75mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷

特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に 材質 材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工 仕様 特殊焼入鋼にクシ目を付けている
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。
刃幅(mm) 242 全長(mm) 223 材質 ハガネ 刃長(mm) 50 刃厚(mm) 0.4 刃先厚(mm) 0.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

変幻自在のテクスチャーを生み出します。
1セット(5枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。
材質 ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の塗布に適しています。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 180、溝:3 刃幅(mm) 180
1枚
359 税込395
当日出荷

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布 高さ(mm) 155 溝幅(mm) 2 溝深さ(mm) 2 材質 (刃)ハガネ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに 幅(mm) 目幅:10 材質 木製/鉄/ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分 アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間 20~180分 外観 乳白色 ペースト状 保管環境 直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間 接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様 カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼のこ目パターン鏝6&9
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途モルタルの模様つけ、タイル工事のクシメつけ作業。 材質 コテ板:焼入鋼 柄:木 幅(mm) 240 高さ(mm) 60 質量(g) 207 奥行(mm) 83 板厚(mm) 0.5 寸法・規格(mm) 240
1個
3,798 税込4,178
当日出荷