クセノン球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
70件の「クセノン球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュ 電球」、「パナソニック 豆 電球」、「パナソニック 充電ライト 電球」などの商品も取り扱っております。
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

ランプ効率の高いクセノンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類 クセノン
1パック(2個)
560 税込616
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類 LED 定格電圧(V) DC3.0(電池2本用) 口金 P13.5S 電池寿命(時間) (単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm) 32 光色 白色
1個
475 税込523
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金 P13.5S 電球の種類 LED 光色 昼白色相当 定格 DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

オーム電機クセノン球
懐中ライト交換用豆電球
口金 P13.5s ガラス球形状 B11
1個ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類 クリプトン
1パック(2個)
256 税込282
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 0.75 色温度(K) 7500~8000 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷

適合 充電式懐中電灯(ML702) 定格電圧(V) 7.2 定格電流(A) 0.55 電球形状 豆球
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1パック(2個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷


1個
359 税込395
3日以内出荷


1個ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

懐中ライト交換用豆電球
仕様 乾電池4個用 定格 4.8V/0.85A 口金 PX13.5s ガラス球形状 G11 平均寿命(時間) 30
1個
289 税込318
当日出荷

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W) 0.25 定格電圧(V) 12 口金 BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷

オーム電機ハロゲン5.5/1A-1P
発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比) 乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
電流(A) 1 電圧(V) 5.5 適合本体 HL-191N 電球の種類 ハロゲン
1個
479 税込527
当日出荷

仕様 定格電圧:12 V●バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●レンズ及び電球は別売り. 点灯フィラメント. 表面又はコンジット(Besa)ボックスマウント 可視光を20 %向上する内部ジオプトリレンズ 1 mリードが付属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
特価
979 税込1,077
当日出荷