クッションテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
665件の「クッションテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緩衝テープ」、「スポンジ テープ」、「クッションテープ 3mm」などの商品も取り扱っております。
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 4 質量(g) 40 長さ(m) 2 取付け方法 貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など 形状 平型 材質 ポリエチレン タイプ シート 色(柄) グレー 両面テープ あり
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm) 1000 材質 シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性フォームを使用 断熱性に優れている 独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに テープ長さ(m) 1
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】 粘着タイプ 強粘着
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープ あり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示 粘着剤 アクリル系
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状 L字型 材質 発泡ポリエチレン 幅(mm) 20 質量(g) 100 取付方式 貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m) 3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ブラック 材質 基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材 仕様 粘着式、剥離紙付 エスコ品番 EA983FE-42 寸法(mm) 50×2000×4 質量(g) 約30
1個
850 税込935
当日出荷


弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質 NR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。 養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。 出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。
用途開口部(枠)の養生に 複雑な場所の養生に 住宅建設時の各種養生に
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです
用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください 主なワーク パーツ
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質 EPDM発泡体 主な用途 隙間用 特性 耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など 形状 平型 材質 ポリエチレン タイプ シート 色(柄) トラ 両面テープ なし
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ホワイト 材質 基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材 仕様 粘着式、剥離紙付 エスコ品番 EA983FE-41 寸法(mm) 50×2000×4 質量(g) 約30
1個
850 税込935
当日出荷

大切な荷物をキズから守る!! 梱包もらくらく!大切なものや割れ物も貼るだけ安心! 引越もらくらく!貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る! 作業もらくらく!貼るだけ、カンタン作業! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
用途割れ物の保護に! 貴重品の保護に! 家具の保護・養生に! 内装の保護・養生に!
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性 防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm) 6.1 化学物質安全性参考資料
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)