- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- クツワ プニュグリップのおすすめ人気ランキング
クツワ プニュグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「クツワ プニュグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンだこ防止」、「鉛筆サック」、「溝引き棒」などの商品も取り扱っております。
鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、タッチペンなどにつけて疲れにくく持ちやすくなるグリップ!(直径8mm程度の筆記具につけられます。)
用途鉛筆補助
材質
エラストマー
無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。
用途鉛筆補助
質量(g/個)
3
材質
エラストマー
鉛筆の正しい持ち方が習慣づく。鉛筆やペンを滑りにくく、持ちやすくするグリップ。正しい指の位置にくぼみがある
用途筆記補助
材質
エラストマー
質量(g)
(1個あたり)3
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(1個)40×13×13
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質
本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー
質量(g)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
落としても踏んでも割れないキャップ。えんぴつキャップをつなぐと補助軸になる。三角軸、六角軸、丸軸鉛筆に使えます。意匠出願済。
用途鉛筆キャップ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×12×12
質量(g)
2
材質
PC
適合軸
三角軸、六角軸、丸軸
三角軸のため、自然と指の位置が決まり持ちやすい。
黒芯、三角軸、6色軸12本入。名前シール付。
プニュグリップ右手用付。
◆キッズデザイン賞受賞商品。
材質
鉛筆:木・黒鉛、グリップ:エラストマー
長さ(mm)
176
質量(g)
鉛筆:5、グリップ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(グリップ)15×15×40
主な用途
こども用
芯色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
落としても、ふんでも、割れない!!カラフルな10個のえんぴつ用キャップです。つなぐと補助軸(ホルダー)になります。
材質
ポリカーボネイト
サイズ(mm)
135×82×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
転がり防止の突起がついています。
名前シール付き
寸法(mm)
Φ10×H47
1袋(12本)
¥90
税込¥99
当日出荷
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
適合
SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07
軸径(Φmm)
4.4
全長(mm)
111.5
質量(g)
1.7
適合本体シリーズ名
ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色
インク
油性
入数
1本
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
適合パイプ径(Φmm)
22
レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
全長(mm)
98
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
ボール径(Φmm)
0.7
商品タイプ
替芯
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)