クラックディスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「クラックディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン厚み測定器」、「エポキシ接着剤」、「炭化測定器」などの商品も取り扱っております。
CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm) 主尺:1刻み、副尺:0.05 測定方式 ノギス方式による変位量の目視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85~120×20×7 計測範囲 -5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合) 材質 ASA樹脂 付属品 接着剤 質量(kg) 0.008 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定 仕様 水平 寸法(mm) 70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8) 計測精度 1/10mm マイゾックスコード 220374
1個
979 税込1,077
当日出荷

コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。 ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様 ロック機能付 全長(mm) 10 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 45 測定範囲(mm) 0~50 針径(Φmm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マイゾックスクラックテスター
深さゲージ・クラックスケール付。
用途コンクリートのヒビ割れの測定 セット内容 クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本) ゲージ長さ(mm) 200 ゲージ径(Φmm) 25 マイゾックスコード 212823
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現 FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A
仕様 【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm。【ひび割れ表示単位】0.01mm以下。【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下。【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)。【処理時間】約1sec以内。【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像) セット内容 カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード) 寸法(mm) 150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く) 質量(g) 約300 電源 単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可) ケーブル長(m) 約2.0以下(USBケーブル) NETIS番号 KT-090030-A
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

マイゾックスCMゲージ
建築物の壁面、柱などに生じたひび割れの幅、挙動変化を測定可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定 仕様 85×21mm 質量(kg) 0.008 目盛 主尺1mm刻み副尺0.05mm 測定方式 ノギス方式による変位量の目視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85~120×20×7 計測範囲 -5mm~5.7mm(分解能0.05mmの場合)、-5mm~19mm(分解能1mmの場合) マイゾックスコード 82809
1箱(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。 先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様 ロック機能付 全長(mm) 115 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 45 測定範囲(mm) 0~50 針径(Φmm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
仕様 0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着 全長(mm) 145 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。 材質 ステンレス 本体寸法(mm) 110×55×0.3 目盛精度(mm) ±0.1
1個
299 税込329
当日出荷

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm) 0.1~25 質量(g) 37.5 材質 本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂 電源 酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命 通常使用で約1年 器差(mm) ±0.2 最小読取値(mm) 0.1 繰返し精度(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~+60 保存湿度(%) 80以下 全長(mm) 112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!】 樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!
用途クラックの測定に。 高さ×幅(mm) 約165×20
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!
用途クラックの測定に。 寸法(幅W×高さH)(mm) 約20×165
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)クラック矢印くん2
クラック位置や注意箇所を分かりやすく示す矢印シール。 つや無しで撮影時に反射しにくい。
シール寸法(mm) H20×W50(一枚)
1組(10枚×5シート)
1,098 税込1,208
当日出荷

テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm) 1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別 テーパーゲージ 材質 ステンレス焼入鋼 精度(mm) ±0.05 最小読取値(mm) 0.1 仕上 硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm) 155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm) 148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質 PET 寸法(mm) 55×90 測定範囲(mm) 0.05~3.50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

適合 ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用 適合本体 No.1983用 タイプ No.7
1枚
899 税込989
当日出荷