クラッシャー ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
113件の「クラッシャー ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉砕機 クラッシャー」、「クラッシャー」、「破砕機 小型」などの商品も取り扱っております。
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
549,800 税込604,780
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。
仕様 粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h 材質 容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ 寸法(mm) 300×500×540 質量(kg) 25 電源 AC100V 50/60Hz 回転数 3450rpm 粒径(μm) (粉砕後) 50~数mm(素材により異なる) 刃先 SKD(ダイス鋼) アズワン品番 1-9451-01
1台
549,000 税込603,900
10日以内出荷

ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品 メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋 材質 容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬) 寸法(mm) 300×500×540、粉砕槽:Φ175×80 質量(kg) 25 電源 AC100V、50/60Hz、750W 安全装置 蓋開閉時の安全リミットスイッチ付 処理能力 5~10kg/h
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

仕様 粉砕細度(mm):メッシュスクリーン(0.3~6)以下、粉砕後粒径(μm):50~数mm(素材により異なる)、ハンマー部:ステンレス(SUS304)、生産能力:15~30kg/h、付属品(mm):メッシュスクリーン×6枚(0.3・0.4・0.7・2・3・6)・捕集袋 バッグフィルター1組 材質 容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 450×570×930 質量(kg) 75 電源(V) 3相200 回転数(min-1[r.p.m]) 3450 刃先 超硬 アズワン品番 1-9451-12
1個
1,590,000 税込1,749,000
123日以内出荷

用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg) 14 容量(L) (シュレッダーボックス)50 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4050 定格電流(A) 15 枝外径(Φmm) (最大粉砕)25 絶縁方式 二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様 【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×70 試料質量(g) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様 粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83 質量(kg) 12 容量(L) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~25000(回転数調整機能付き) 電源 AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き モーター 1500W 電源コード(m) 2 サイズ(mm) 269×175×380 アズワン品番 1-3579-11
1台
482,000 税込530,200
24日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

2馬力のモーターと25000rpmの回転速度できわめて短時間で大量の試料を粉砕します。
仕様 無負荷回転数:25000rpm・モーター:AC100V、1200W、50/60Hz・寸法:170Φ×300Hmm・重量:10kg・付属品:微粉砕フタ、クリーナーブラシ TGK品番 149-63-80-03 型式 D3V-10 容量(mL) 380
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番 149-63-80-02 型式 WDL-1 容量(mL) 200 付属品 クリーナーブラシ 質量(kg) 4.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 モーター AC100V 1000W 50/60Hz 外寸法(Φ×Hmm) 162×298
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm) 390×480×670 TKG品番 9-0418-0401 TKG品番(2017) 6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm) 170×170×330 回転数(min-1[r.p.m]) 0~28000 電源 AC100V・50/60Hz 定格時間 1分
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

能力:0.6kg/分
材質 スチール 鋳鉄 プラスチック 質量(kg) 約1 容量(mL) 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 TKG品番 9-0951-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0801
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番 1-8007-01 仕様 本体ベーシック TGK品番 969-63-80-07 材質 ステンレス 寸法(mm) 320×300×380 質量(kg) 9.7 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 1.5 モーター出力(W) 500 モーター入力(W) 1000 回転数設定範囲(min-1[r.p.m]) 3000~6500
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 830 質量(kg) 24 サイズ (ベルト)A44 タイプ 動力式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 モーター 80W/100V プーリー (主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番 149-63-80-01 型式 WB-1 容量(mL) 150 アズワン品番 5-5006-01 付属品 微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg) 3.6 電源 AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 本体寸法(mm) 134×270 モーター(W) 700 寸法(Φ×高さH)(mm) 134×270 モーター AC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷