- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- クラッシュミルサーのおすすめ人気ランキング
クラッシュミルサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「クラッシュミルサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー 粉末」、「ミルサー」、「ミルミキサー」などの商品も取り扱っております。
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×131×273
質量(kg)
大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)
(大容器)260 (小容器)75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
定格時間(分)
モーター:連続使用2以内
電源コード(m)
約1.6
付属品
大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質
本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
規格
カッターユニット一式
アズワン品番
64-9175-71
TKG品番
9-0658-0604
TKG品番(2017)
6-0582-0204
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)
98×183
材質
本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)
回転数(min-1[r.p.m])
21000
容量(mL)
100(粉砕容量/50)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
質量(g)
710
付属品
クリーニングブラシ(非売品)
アズワン品番
5-3403-21
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成
Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。
色
ホワイト
容量(mL)
定格:ミキサーボトル400/ミル容器75
質量(g)
ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
130
電源コード(m)
約1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5
定格時間
1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
規格
カッターパッキン
TKG品番
9-0658-0605
TKG品番(2017)
6-0582-0205
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番
149-63-80-01
型式
WB-1
容量(mL)
150
アズワン品番
5-5006-01
付属品
微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)
3.6
電源
AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
本体寸法(mm)
134×270
モーター(W)
700
寸法(Φ×高さH)(mm)
134×270
モーター
AC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
規格
小容器
TKG品番
9-0658-0603
TKG品番(2017)
6-0582-0203
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品
センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
1
本体質量(kg)
1.5(ミキサー時・ミル時)
機能
モーター保護装置
ボトル容量(mL)
(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約167×約168×約375
定格時間
ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)
0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70/80×112/145×45
試料質量(g)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質
本体/ABS、刃部/ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×64
松吉医科器械コード
24-5009-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。
ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)
約1.9(ミル使用時1.6)
色
ブラック
容量(L)
ミキサー1.0、ミル0.2
消費電力(W)
225
電源コード(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品
ブラシ1、篩1
質量(kg)
12、製粉/H2.5~3.5
色
赤
容量(g)
(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)
302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×290×400
定格時間(分)
50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質
本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS
色
アイボリー
質量(g)
2700
コード長さ(m)
1
定格消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×159×
定格容量
ミキサー:1000ml
モード切替
HIGH/LOW/FLASH
電源(AC V)
100(50/60Hz共)
定格時間
4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで
回転数(回/分)
HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
規格
大容器
TKG品番
9-0658-0602
TKG品番(2017)
6-0582-0202
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷