クラノールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
60件の「クラノール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しわ取りスプレー」、「PVAのり」、「カネヨノール」などの商品も取り扱っております。
1個(750g)
360 税込396
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219 税込241
当日出荷

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性 弱酸性 成分 ポリビニールアルコール
1個(750g)
239 税込263
当日出荷

北国糊糧工業北国ノール
液体洗濯のりです。 衣類の型崩れを防いだり、汚れ落ちを良くする効果があります。 ワイシャツやシーツ、浴衣などパリッとした感触に仕上げたい洗濯物におススメです。
液性 弱酸性 容量(mL) 750(正味量) 成分 ポリビニルアルコール 濃度(%) 10
1個(750mL)
299 税込329
当日出荷

1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級 使用場所 トイレ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 14mL 危険物の性状 水溶性
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(50g)
459 税込505
当日出荷

シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
159 税込175
当日出荷

白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物 白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879 税込967
当日出荷

スライムが簡単に作れるようにセットにまとめました。そのまま遊ぶのはもちろん、絵の具などで2種類の色をつけたスライムをゆっくり混ぜ合わせて模様をつけたりすることで、より楽しく遊ぶことができます。
セット内容 PVAのり750gホウ砂20g
1セット
780 税込858
当日出荷

種類 JIS分類2種1号 主成分 澱粉 液性 水性 希釈 糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約170~2002/18Kg 適応下地 石膏ボード 主なワーク パーツ
1缶(18kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。 衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。 エリ・そでなど、部分仕上げにも。 エリ・そでの汚れもつきにくくなります。 高温でもこげつきません。
商品タイプ 詰め替え用 成分 耐熱性ポリマー、シリコーン、香料
1セット(350mL)
379 税込417
当日出荷

特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 摘要 液状 エコマーク認定 認定 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 17 112 213
1本(50mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番 5-3281-01 形状 白色粉末 温度範囲(℃) 15~35 粘度範囲(mPa・s) 1000~50000 pH 中性 濃度(%) 0.69~2.22wt 主成分 CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別 非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。 PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。 スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。
セット内容 ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
1セット
4,498 税込4,948
翌日出荷

1gのホウ砂で約100mLのスライムが作れます。商品にスライムのレシピを記載しております
用途夏休みの宿題や化学実験で使い勝手の良い、50gの雑貨品です。1gのホウ砂で約100mLとのスライムが作れます。スライムの作り方が記載しておりますので、スライム教室(授業)に最適な商品です。 仕様 ホウ砂:99.5%以上含む
1個
498 税込548
当日出荷

本品はニュータイプの水溶性洗濯糊です。上質澱粉を使用しております。
1個(180g)
249 税込274
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g) 約200 吸収量 自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm) 150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷